445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類単式 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類単式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径13 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)95 材質(玉)PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径G 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



V45-13 ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷




V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

V56-5X-13 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI 動画あり
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書 関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

横形ボールタップ SANEI 動画あり
仕様ポリ玉付 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ