1,139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本 シルバー 角型 種類固定型 ねじの呼びC39
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
4,998 税込5,498
当日出荷


●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコン プレート
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションフロア プレート
材質(本体)Al 質量(g)600 表面処理(本体)塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)調整リング
種別フロアプレート用 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(g)110 呼びC75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)フロアコンセントプレート器具
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
1個
6,998 税込7,698
欠品中

TERADA(寺田電機製作所)フロアコンセントプレート器具
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

パナソニックEWエンジニアリング調整リング75フロアプレート用
仕様●長さ(mm):500●幅(mm):330●高さ(mm):223●原産国:日本●コード番号:158-0026 アズワン品番67-9188-69
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

パナソニックEWエンジニアリングマルチフロアコンプレート DUM9201シリーズ
仕様●幅(mm):137●長さ(mm):137●厚さ(mm):33.1●色:ブラウン(バーチ)●高さ(mm):40●コード番号:159-5744 アズワン品番67-9189-94
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



TERADA(寺田電機製作所)LTF用フロアプレート
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付けることが可能です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






BIGM(丸山製作所)フロアプレート
規格F 部品名称フロアプレート 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 フレームアッシ部品_No.39、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 フレーム部品_No.39
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷