種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
色シルバー
型丸型
種類自在型
用途カバープレート
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質銅合金製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
適合穴径(Φmm)115以下
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本
色シルバー
型角型
種類固定型
ねじの呼びC39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
床面高さ(mm)50以上
適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途うで
材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色ブラック×ゴールド
サイズM
幅(cm)38
丈(cm)38
アズワン品番68-9810-93
ひじ周り(cm)24~28
1ペア
¥2,048
税込¥2,253
10日以内出荷
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途うで
材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色ブラック×ゴールド
サイズL
幅(cm)38
丈(cm)38
アズワン品番68-9810-94
ひじ周り(cm)26~30
1ペア
¥2,048
税込¥2,253
10日以内出荷
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途うで
材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色ブラック×ゴールド
サイズS
幅(cm)38
丈(cm)38
アズワン品番68-9810-92
ひじ周り(cm)22~26
1ペア
¥2,048
税込¥2,253
10日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フロアやグランドにセットし、その周りを走ったり、フィールドラインやゴールラインの目印にしたりと何にでも使えるマルチコーン(プレート穴径2.2cm)
色赤・青・黄・緑
材質軟質ポリエチレン
質量(g)95
穴径(Φmm)22
直径×高さ(cm)20×8
アズワン品番65-0537-90
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種別フロアプレート用
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(g)110
呼びC75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード