適合ラシッサ Dフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途ほぼ同じ厚みの床材同士に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。
JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
ぴったり見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!
長さ(mm)2100
幅(mm)(13+8)
厚さ(mm)5.5
柄ぴったり見切り
長さ(mm)1950
表面仕上げ樹脂化粧シート
グリーン購入法適合
段差解消見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!
長さ(mm)2100
幅(mm)20
厚さ(mm)5
柄段差解消見切り
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×38×15
基材MDF
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製フロアジョイナー専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
寸法(mm)200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×38×15
基材MDF
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
長さ(mm)2000
梱包内容1本入り
素材アルミ
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
基材MDF
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×140×14.2
色グレー色(樹脂成形品)
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラシッサ Sフロア
セット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
関連キーワード
1
2
次へ