フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番498-1278
質量(g)360
巻数45周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
1セット(3巻)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240
巻芯径(Φmm)38
巻数50
トラスコ品番836-4625
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1368-0402
TKG品番(2017)6-1226-0402
商品タイプスペアテープ
1袋(2巻)
¥879
税込¥967
当日出荷
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240
巻数40周
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0502
TKG品番(2017)6-1225-0502
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1箱(3巻)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5
巻数65
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途どんな床でも
1箱(6巻)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除!
専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)240
巻数40周
付属品テープ1巻
全長(mm)560~1030
幅W×全長(mm)240×560~1030
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0501
TKG品番(2017)6-1225-0501
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅広テープでお掃除が効果的です。ワンタッチケース付。テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)240
巻芯径(Φmm)38
巻数30周
付属品テープ1巻
トラスコ品番836-4624
幅W×全長(mm)240×520~990
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1368-0401
TKG品番(2017)6-1226-0401
商品タイプ本体
柄タイプ伸縮式
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。
用途フローリング用
材質クッション性粘着加工PE
備考特殊ミシン目入り
巻数25周
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
全長(mm)1005
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5(65周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
全長(mm)1005
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5
巻数65
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途どんな床でも
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5(65周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去
成分ケトン系第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
巻数6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途カーペット、ファブリック
1箱
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤
トラスコ品番496-7569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。水性タイプのフロアクリーナーです。
用途フロア用クリーナーに。
トラスコ品番828-6249
セット内容コック付
材質内容液:アルカリ性
形態梱包:バックインボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)4
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。
無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。
フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。
フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
使用場所屋内用
特性撥水
主な用途木床、屋内木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)12
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)
危険物の性状非水溶性
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)
厚さ(mm)5
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
オスモ フロアークリアーで塗装された床フローリングのメンテナンス用品のセット。
オスモワックスアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、ポリッシングサンドの3点セット。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
セット内容オスモウォッシュアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、オスモポリッシングサンド 各1個
主な用途フローリング
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
小さなキズや頑固なよごれは、ポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて、軽くこすると除去できます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングのキズの補修に使用できます。
主な用途フローリング
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。
スリキズの補修にも使えます。
油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。
フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。
1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。
小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。
自然分解し環境に負担をかけません。
オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。
塗装を強くする働きもあります。
ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。
ケア成分でフローリング表面を保護します。
水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
強力ノーリンス分解剥離剤。
メーカー商品内で最も強力な剥離剤。
アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。
石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
関連キーワード