デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)1370
滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生に
色ライトグリーン
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
防炎性能試験番号E0050039
幅(m)1.37
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ニトリルゴム、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)970×650
TKG品番9-1453-0601
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
厚さ(mm)17
材質起毛部:ヤシ繊維、ベース:塩化ビニール
トラスコ品番133-2956
幅(mm)1000
質量(kg)90
長さ(m)12
1枚
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
色ダークグレー
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
エンボス加工で滑りにくく丈夫。しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です。モスグリーン・グレー・ブラックの3色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます。難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です。勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます
用途イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約6.8
色ダークグレー
長さ(m)30
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
寸法(cm)90×30×2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約51.3
1巻
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガー。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、キャスター/ゴム(ウレタン樹脂)
仕様組み立て式
幅(mm)1895
質量(kg)36
高さ(mm)930
奥行(mm)800
最大積載量(kg)450
保管数最大12本(0.52mm厚の45m・50mのみ10本)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。
材質スチールパイプメラミン焼付
長さ(mm)2068
質量(kg)2.1
グリップ径(Φmm)37
寸法(Φmm)25.5
1本
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ
付属品巻取り棒×1本
幅(mm)1630
質量(kg)35
高さ(mm)568
奥行(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。貼ってはがせるから賃貸でもOK。
用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど
材質塩化ビニル
厚さ(mm)1.8
耐熱温度(℃)60
楽々!汚れたら捨てるだけの使い捨てトイレ用フロアシート。
吸水性抜群・抗菌防臭効果・裏面ラミネート加工!
トイレの方に合わせて自由にカットできます。
使用場所トイレ
材質不織布、ポリエチレン(裏面ラミネート加工)
寸法(mm)約520×580
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
色黒
サービス分類オーダー・加工
EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。
従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。
マットの厚みは6mm。
ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様
寸法(mm)900×2400
関連キーワード
1
2
3
4
次へ