ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式
質量(kg)63
出力(W)550
寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800
付属コード3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420
電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8
剥き幅(mm)153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
刃幅(mm)100
全長(mm)1470
エスコ品番EA642KB-57
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
Vikan hygiene system デンマーク製デンマーク製耐熱温度:120℃。特長。フロアの頑固な汚れを楽に確実に除去できます。
材質ポリエチレン
質量(g)350
寸法(幅W×高さH)(mm)270×240
TKG品番9-1300-1601
TKG品番(2017)6-1163-1201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
Vikan hygiene system デンマーク製耐熱温度:120℃
材質ステンレス
質量(g)260
寸法(幅W×高さH)(mm)280×215
TKG品番9-1300-1501
TKG品番(2017)6-1163-1101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
刃幅(mm)100
全長(mm)228
エスコ品番EA642KB-62
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
刃幅(mm)75
全長(mm)228
エスコ品番EA642KB-61
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
刃幅(mm)150
全長(mm)216
エスコ品番EA642KB-64
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
刃幅(mm)150
全長(mm)1470
エスコ品番EA642KB-59
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
刃幅(mm)75
全長(mm)1470
エスコ品番EA642KB-56
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー!
4種類の替刃であらゆるニーズに対応!
180mmワイド刃で作業効率大幅アップ!
【用途に合わせた使用法】
35×180刃無:コンパネノロ向け
35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm)約180
材質刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)約803(ハンドル未装着251)
角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーターAC100V・300W
電源コード(m)約8
振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)約720(ハンドル収納時)
質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)約505
全高(mm)約610(ハンドル収納時)
角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)約9
振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。
材質(刃)S55C材
材質(本体)S55C材
タイプ広薄
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス(SUS420)
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)164
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。
規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分アクリル樹脂系エマルション
標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)
貼合せ可能時間50分(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、石膏ボード、木質系
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1缶(9kg)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード