JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。
JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
欠品中
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)6.4
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用
材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。裏面に吸着材付きです。
高さ(mm)6.5
質量(g)110
奥行(mm)20
間口(mm)1000
用途デコラティブウォール用の見切り材です。
材質PVC
長さ(mm)2600
幅(mm)21
奥行(mm)11
質量(kg/本)約0.3
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
関連キーワード