「フロアブルーム 3104」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)225×35×185 質量(g)286 線径(Φmm)0.5/0.35 毛丈(mm)70 耐熱温度(℃)121 毛のかたさソフト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(本体)PP 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)75 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)230×170 耐熱温度(℃)120
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 動画あり
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 耐熱温度(℃)121 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120 毛丈(mm)60 線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HG ブルロン CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
幅×長さ(mm)470×1360 幅(mm)470 質量(g)460 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PBT 材質(ハンドル)ステンレスパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄
1本
399 税込439
当日出荷


あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム 耐熱温度(℃)100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂繊維を使用したコシが強い短柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)230 全長(mm)780 グレー 質量(g)208 奥行(mm)25 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×25 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)
1本
309 税込340
当日出荷

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。
用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 種類自在ホウキ 全長(mm)約1365 トラスコ品番370-0836 幅(mm)約350 質量(g)570 毛丈(mm)約55 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1セット(3本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄
1本
709 税込780
当日出荷

グリップは握りやすい形状です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270 質量(g)290 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) 材質(柄部)アルミニウム 耐熱温度(℃)100 材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)250 全長(mm)1250 グレー 質量(g)350 奥行(mm)28 毛丈(mm)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×28 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)
1本
489 税込538
当日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト 線径(mm)0.35 毛丈(mm)25 外形寸法(mm)25×275×35H 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)50 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)