20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン 動画あり
アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル
エコ商品
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC) 厚さ(mm)4 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 動画あり
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層) 厚さ(mm)5 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK用 段差見切り
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム 寸法(mm)300×300×15 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK 見切材専用両面テープ
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用 材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

広島化成DCマット
エコ商品
耐久性・耐候性に優れています。 転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収します。 履物を履いても、素足でも、水にぬれても滑りにくい排水構造を有しています。 抗菌性能・防カビ性能を有しています。 環境安全性能を有し、皮膚に対して低刺激性に配慮しています。
寸法(mm)500×500×13.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK pietra 段差見切り材
エコ商品
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質クッション性粘着加工ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途多用途フロア用
1箱(3巻)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109 税込120
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツチノ脚キャップ 角
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツチノ脚キャップ 長角
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツチノキャストップ
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

から拭き用のフローリングワイパーシート。厚手でふんわり、ボリュームたっぷりのシート。 もこもこの繊維が溝に入り込み、ミクロのホコリから髪の毛、食べ残しまでしっかりキャッチします。 ダスターとして、家具や照明のお手入れにも使えます。両面使用できる手軽な使い捨てタイプ。 フローリング・畳・クッションフロア・Pタイルのホコリ取りに。 市販のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約29×12cm以内)に取り付け可能です。
商品タイプ取替シート 材質ポリプロピレン100% ピンク タイプドライシート 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去 成分ケトン系第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BETCOベストスクラブ
エコ商品
金属架橋を壊しません。 フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。 新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナー RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷