カテゴリ

  • 空圧工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)

「フロア-釘」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネイルオートポンチ SK(新潟精機)ネイルオートポンチSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-450F1/4MAフロア(修理) 修理【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-450F1/4MAフロア(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロア用ブラッド釘打(マキタ)AF634S(修理) 修理【修理】フロア用ブラッド釘打(マキタ)AF634S(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類フロア用ブラッド釘打対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-38F2(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-38F2(D)/4MAフロア(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(スーパーネイラー)(マックス)修理)HA-50F1(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】高圧釘打機(スーパーネイラー)(マックス)修理)HA-50F1(D)/4MAフロア(修理)修理(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HA-57/957Tフロア(修理) 修理【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HA-57/957Tフロア(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロア用釘打機(HiKOKI)NT50MF(修理) 修理【修理】フロア用釘打機(HiKOKI)NT50MF(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類フロア用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロア用釘打機(HiKOKI)NT50HMF(修理) 修理【修理】高圧フロア用釘打機(HiKOKI)NT50HMF(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類高圧フロア用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ストアステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理) 修理【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(80本)ほか
翌々日出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材材質仕上クロメートめっき
ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(135本)ほか
翌々日出荷
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途フローリングの施工に。材質表面処理クロメートめっきねじの呼び2.4
クオルテ ノダクオルテノダ
24,980税込27,478
1箱(6枚)
4日以内出荷
ワックス不要でお手入れもラクラク。サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。床暖房用フロアとして使用できます。基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。
仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+植林木エコ合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
4MAフロアステープル MAX4MAフロアステープルMAX
2,598税込2,858
1箱
翌々日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
ワイヤ連結釘 10巻入 MAXワイヤ連結釘 10巻入MAX
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
斜めプラ連結釘 スクリング フロアー 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング フロアー若井産業
6,467税込7,114
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途フロア材+木材仕様材質ユニクロ全長(mm)38
フロアー釘 スクリング 若井産業フロアー釘 スクリング若井産業
3,200税込3,520
1箱(2160本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
用途フロア材+木材仕様ユニクロ材質
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(24本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
Nクラレス15 ノダNクラレス15ノダ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)15基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Nクラレス ノダNクラレスノダ
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
4日以内出荷
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クリアシルキーハード ノダクリアシルキーハードノダ
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
4日以内出荷
ワックス不要で、汚れや凹みキズがつきにくく、床暖房にも対応します。床暖房用フロアとして使用できます。ワックスがけが不要なフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。表面の平滑性が高いフロア。(メーカー比較)
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面天然銘木単板 かば工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Jクラレス ノダJクラレスノダ
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。床暖房用フロアとして使用できます。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木かば単板工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ナチュラルフェイスS・Jベース ノダナチュラルフェイスS・Jベースノダ
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
4日以内出荷
節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。ウォールナット・チェリー・エルム・メープルの厳選した樹種の天然木フロア。床暖房用フロアとして使用できます。ワックスがけが不要なフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木単板工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スクリング フロアー釘 若井産業スクリング フロアー釘若井産業
929税込1,022
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
SPCフロア シーンファイブ【簡単施工 釘・ノリ不要】 relaxssing woodSPCフロア シーンファイブ【簡単施工 釘・ノリ不要】relaxssing wood
9,998税込10,998
1ケース(8枚)
5日以内出荷
重歩行に対応する硬さで水にも強いため、住宅はもちろん店舗でも使用可能です。サネが噛み合うロックシステムを採用してますので、釘・ノリ不要で施工性に優れます。
用途機能性床材。住宅・賃貸・店舗等で、お気軽に本格的なフロアが設置可能です。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)180×1220×5面積(m2)1.757
フロアーネイル釘しめ かじ平フロアーネイル釘しめかじ平
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計
用途フロア釘の釘しめ作業に全長(mm)150質量(g)110
常圧コイルネイラ マックス常圧コイルネイラマックス
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金質量(kg)1.2安全装置トリガロック、メカニカル方式ネイル装填本数200(1巻)ネイル足長さ(mm)19、25、32、38使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
常圧コイルネイラ マックス常圧コイルネイラマックス
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
ネイルポンチ SK(新潟精機)ネイルポンチSK(新潟精機)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
679税込747
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
フロア用ブラッド釘打 マキタフロア用ブラッド釘打マキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
高圧釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
高圧釘打機(スーパーネイラ) マックス高圧釘打機(スーパーネイラ)マックス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
フロア工具 幸七(KOUHICHI) 土牛フロア工具 幸七(KOUHICHI)土牛
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)210質量(g)約270幅(mm)60(尾部)
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
ワイヤ連結釘 NRL マックスワイヤ連結釘 NRLマックス
13,980税込15,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ブラッドネイル マックスブラッドネイルマックス
2,898税込3,188
1箱(2150本)
当日出荷から5日以内出荷
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア マックスプラシート連結釘(細め) FSP-T3フロアマックス
9,470税込10,417
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83材質軟鋼線材連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら