424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,488 税込3,837
6日以内出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-5
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,990 税込4,389
6日以内出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-8
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

種類裸圧着端子 端子形状先開形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

22356.1206 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

22356.0104 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.031 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22356.1204 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

22356.1106 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1503 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

22356.0102 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.131 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

22356.0202 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)35,9
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

22356.1104 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.0206 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

22356.1306 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22356.0204 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

22356.051 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1506 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

22356.0303 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22356.0506 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1102 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.0106 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.151 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

22356.1202 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

22356.0503 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1303 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業ステンレス結束バンド SCTシリーズ
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。
用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 仕様すべり止めのローレット付 トラスコ品番370-8331 質量(g)24 最大口開き(mm)約20 先端幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

JTC6860 ホースクランププライヤー JTC 動画あり
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
欠品中

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷