7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングウロコとれ~る
エコ商品
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去 使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.98MB)
1本(200mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

撥水道場ウロコ落としZERO ソフト
エコ商品
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7004 ピュアコートZERO 下処理&施工キット 撥水道場 動画あり
ガラスの下処理(油膜除去)からコーティングまでが完了する基本セットです。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用油膜除去剤:8g、ガラス用塗り込みパッド、ガラス用研磨パッド、不織布×小2枚・大1枚、マイクロファイバークロス 使用の目安乗用車フロントガラス1枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

撥水道場内窓クリーナー
エコ商品
内窓(車内のガラス)に付いた汚れを落とす、研磨剤入りのクリーナーです。 柔らかいクロスやスポンジに液剤を付けて軽く磨き、乾いたクロスで拭き上げて下さい。 タバコのヤニ汚れにも。
使用の目安フロントガラス約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40g)
899 税込989
7日以内出荷