54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PH84-91X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷

PH84-93X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

ロータンク内部の補修用ゴムフロートで、呼32、38兼用です。
仕様INAX製のロータンク専用フロート 材質NR、POM、ステンレス 呼び32、38兼用
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-15
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷


INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型・密結用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-14
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷




非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類単式 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体)SCS14 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~100 使用流体上水・精製水等 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0~0.75 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用温度(℃)不凍0~60 寸法D(mm)47.5 寸法C(mm)33 寸法d(Φmm)120(灰) 使用流体上水 寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体上水 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604 寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)フロート弁
長さ(mm)【オーバーフロー管】302 外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58 適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)【オーバーフロー管】278 外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58 適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0~0.75 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0~0.75 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 種類単式 最高使用圧力(MPa)0.75 材質(玉)ステンレス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)150 材質(玉)ステンレス
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類複式 材質(本体)SCS14 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
タイプSUS 浮玉付 材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス 適合圧力(MPa)0~0.75 適合流体上水、温水 最高使用温度(℃)120 接続ねじ込み式(締付パッキン付)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 使用圧力(MPa)0.25~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 適合流体上水
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)