27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
3,198 税込3,518
当日出荷


牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187 配管1/2 配管方向
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

プロマックス製造技術による 透明度・光沢度の高いプラスチック容器です。手軽・清潔・高級感の三拍子揃ったガラスのような透明の台座付カップです。ドリンク以外でも、アイスクリーム・パフェ・フロート・フラッペなど用途は多彩です。飲むこと、食べることを美しく演出します。
入数50
1パック(50個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷





PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
1袋(50個)ほか
198 税込218
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON) 材質ステンレス 寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140 質量(kg)5.3 容量(L)3 電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用 配管44928 設定温度(℃)30(OFF) 配管方向横下
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ブラジャーの型くずれやいたみを防いでやさしく洗えます。 円筒形状でフタにフロートが付いているので浮きながら洗えます。 洗濯量の目安はブラジャー約1~2枚(目安Cカップまで)
タイプブラジャー用 材質ネット、ファスナー:ポリエステル/フロート:ポリエチレン 高さ(mm)40 縦(mm)210 横(mm)200
1個
849 税込934
7日以内出荷

ブラジャーの型くずれやいたみを防いでやさしく洗えます。 円筒形状でフタにフロートが付いているので浮きながら洗えます。 洗濯量の目安はブラジャー約1~2枚(目安Gカップまで)
タイプブラジャー用 材質ネット、ファスナー:ポリエステル/フロート:ポリエチレン 高さ(mm)35 縦(mm)255 横(mm)240
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース 寸法(mm)440×180×110 質量(kg)1.8(バッテリー装着時) 吸込仕事率(W)59 集塵容量(L)0.7 連続使用時間(分)約35 使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) アズワン品番65-2237-66
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150 配管1/2インチ 配管方向
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

HUIONInspiroy RTM-500
エコ商品
高性能ミディアムサイズ。厚さ8.4mm、415gの超軽量設計だから外出先でもひらめきのまま筆を走らせることができます。デジタルはもっと自然になれる。見やすいドットグリッドをプリントしたフルカバーパネルを採用、ワークスペース上で迷うことなくペンを使うことができます。パネルの表面を紙の質感に限りなく近づけることで従来のデジタルの概念を覆す自然で描き味を実現しています。細部まで思い通りに。RTM-500は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。キーに触れる、インスピレーションを呼び覚ます。4つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローをもっと効率的に。アプリのショートカットや機能をユーザーに合わせてカスタマイズできます。単純明快、USB Type-C。端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。高い互換性が可能性を広げてくれる。Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTM-500は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。
仕様アクティブエリアエリア:221×138mm、デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー+タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)415 外形寸法(mm)288.3×178.2×8.4 対応OSWindows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux 精度(mm)±0.3 読取(mm)(高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(率)>300PPS 解像度(読取)5080LPI 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)4個 RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル(感知)8192レベル
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUIONInspiroy RTP-700
エコ商品
気軽に持ち運べるペンタブレット。厚さ8.5mm、重さ637gの軽量設計で持ち運びもらくらく、外でもふだんのスタイルで描くことができます。デジタルが、かつてなく自然になる。RTPシリーズでは新形状のドットグリッドとフルカバーパネルを採用。高い視認性によりポジションが把握しやすくなりました。パネル表面を紙の質感に限りなく近づけることで自然な描き心地を実現しています。細部まで思い通りに.。RTP-700は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。タッチキーで作業効率アップ。6つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローを効率化、お気に入りのアプリのショートカットをユーザーに合わせてカスタマイズできます。単純明快、USB Type-C.。端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。高い互換性が可能性を広げてくれる。Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTP-700は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー + タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm)アクティブエリア:279.4×174.6 質量(g)637 外形寸法(mm)345.6×214.8×8.5 精度(mm)±0.3 読取(mm)(高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(率)>300PPS 解像度(読取)5080 LPI 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)6個 RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル(感知)8192レベル
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)