耐久ポリマーコーティング剤が、床に強固な被膜を形成し、約2 年間大切なフローリングを細かいキズ、汚れから守ります。
アクリルとウレタンの2種類の樹脂をハイブリッド化した特殊樹脂を採用!強靭な被膜を持つコーティングワックスです。
床の保護を目的に開発された、耐久性重視の床ワックスです。
新築のフローリングに最適です。
使用場所フローリング
1本(1L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。
耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。
作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。
乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。
お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。
主な用途木床
使用場所屋内用
特性耐水、耐久、速乾
タイプ水系塗料
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量目安20~30g/m2
乾燥時間半日放置
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング
成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
特性つや有
主な用途床、金属、ガラス
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
主な用途室内床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
特性ツヤ無し
主な用途床、金属、ガラス
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水系1液ウレタンコーティング剤。
高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。
新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで
圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング
規格18L、(1080m2/缶)
アズワン品番64-8883-28
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。
さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節疾患を予防する「床用コーティング剤」
使用場所フローリング
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品
使用場所屋内外兼用
特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30分~1時間
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コーティングされていないフローリング用のワックスです。油性ワックス(油引き剤)の代替として使用できます。
トラスコ品番736-3869
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質UV樹脂コーティング
寸法(mm)150×900
質量(kg)11.7/ケース
品種薄型置敷きビニル床タイル FOB
関連資料※カタログ(1.03MB)
全厚(mm)2
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケース
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
全厚(mm)2mm UV樹脂コーティング
エコマーク認定番号23 123 002
2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
色灰色
形態バッグ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取)
タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ケース質量(kg)7.5
関連資料※カタログ(1.26MB)
全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
初めての方でもお掃除感覚で簡単に塗ることができる「滑り止め床用コーティング剤」のシートタイプ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
1個(4枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最高級床用樹脂ワックス。快適なフローリング床をいつまでも美しく保護するための床用樹脂ワックス。
美しく深みのあるつやで床材の色調を高めると同時に、硬く強い被膜でキズやひび割れから床表面を守ります。
その保護効果は約1年以上の高耐久タイプ。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残りません。
さらにすべり止め効果もあるので、ご家族の方も安心です。
もちろんシックハウスの原因といわれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等は一切含んでおりません。
「床・フローリングをピカピカにしたい!」玄関の扉を開けたとき目に入ってくる床の輝き。一目見ただけでこの家はよくお手入れされてるなと感じます。ゴールドは美しく深みのある艶で床の色調を高め、高級感をひきたてます。
「床・フローリングを保護したい」強い樹脂コーティング膜で床の表面を長期間保護し、キズやひび割れから床表面をまもります。ペットのいるお家でも、わんぱく盛りのお子さんがいても、床はいつもピカピカです。
「床・フローリングを滑りにくくしたい!」ワックスをかけて床が滑りやすくなると危険です。ゴールドは滑り止め効果があるので、小さいお子様・お年寄りからペットまで、ご家族が安心して生活できます。
「ワックスも安全・安心なものを使いたい!」ゴールドはシックハウスやシックスクールの原因となる有害化学物質を一切含んでいないので健康快適な室内環境を実現します。また塗るときにイヤな臭いがしないので作業がとても楽にでき、ご家族も安心です。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
色ゴールド
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「ゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。 (2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
注目商品「滑り止め床用コーティング剤」のお試しサイズ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。増加する愛犬の室内飼育世帯と連動して、フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
商品タイプ本体
1個(250mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様【うすめ液】水
色クリヤー
タイプ水性塗料
主な用途スポーツ施設・店舗など広範囲木質フロア
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
特性ツヤ有、高光沢、耐ラバーマーク性、高耐久性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量80-100g/m2
塗膜の耐久、耐薬品性・耐摩耗性が強い。木部のコーティングに最適な樹脂塗料です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。トラックの荷台塗装にも最適です。
用途フローリング・ビニール床タイル・長尺シート・複合フローリング・CFタイル・家具・テーブル・椅子・仏壇・クロス・木製ドア・木工用品・プラスチック製品・塗装
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
お手持ちの雑巾を取り付けて、廊下などの拭き掃除が立ったままラクにできます。
洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。
コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。
マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。
強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。
SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。
ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除
付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション)
適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペット
質量(kg)5.1
タイプ2タンクテクノロジー
電圧(V)18
スピードタイプブラシ:2速
機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除
バッテリーリチウムイオン
タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650
バッテリー容量(Ah)4
充電時間(時間)3.5未満
駆動時間(分)バッテリー:最大31
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。
適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。
体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。
シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。
学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。
環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。
PRTR法非該当製品。
JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高機能ウレタンコーティング被膜がUV塗装・鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮し、はがれにくく床をしっかり保護します。抗菌成分配合により、衛生的な床面を維持します。 安心にこだわったワックスなので、お子様やペットのいるご家族におすすめです。強靭で柔軟性のあるコーティング膜がキズ・シミ・汚れからフローリングをしっかり保護します。
強密着・超耐久。多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途屋内フローリング・無垢材床等の保護
仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約490
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約24×125×4
材質(ヘッド)ポリプロピレン
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約490
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約23×127×3
材質(ヘッド)ポリエチレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
拭き幅(cm)約33
モップ替糸重量(g)約150
1本
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。
トラスコ品番558-2478
材質アルコール溶剤
容量(L)2
1本
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約640
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約24×125×4
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
拭き幅(cm)約33
モップ替糸重量(g)約150
1本
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。1Lで一般的なフローリング床で約50平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。
トラスコ品番558-2485
材質アルコール溶剤
容量(L)1
1本
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。4Lで一般的なフローリング床で約200平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。
トラスコ品番558-2480
材質アルコール溶剤
容量(L)4
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。300mlで一般的なフローリング床で約15平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。
トラスコ品番558-2495
材質アルコール溶剤
容量(L)0.3
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
イスのキャスターによる傷や汚れから床を守るフローリング向けチェアマット。
再生塩化ビニール製で環境にやさしい素材を使用。
表面にはエンボス加工。
裏面は特殊コーティングを施すことにより床面への悪影響を与えません。
仕様●サイズ:T1.2×W905×D1290mm●材質:再生軟質塩化ビニール
アズワン品番67-9283-35
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。ヘッドと柄がクリップ形式でセットされているので、ワンタッチでヘッドを着脱できます。ヘッドが外れるのでモップが汚れた場合は簡単に水洗いできます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途タイル・クッションフロア・フローリングなどの水拭きに
質量(g)約690
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約9×139×5
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
1本
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ