フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000
温度調節範囲(℃)30~90
材質ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
電源コード(m)1.5
水槽寸法(mm)503×301×H162
TKG品番9-0819-0101
TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ
付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書
色グレー
質量(g)670
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3
温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270
温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
電源(V)単相100 900W
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書
質量(g)840
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36
ケーブル長(m)S…約1.8
温度(℃)サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215
プレートヒーター 一体型
材質(天板)耐熱強化ガラス
温度ヒューズ142℃
温度調整範囲(℃)プレート:約60~110
モード温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)365×570×H270
持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか?
そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」
本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。
買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。
天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン
質量(kg)1.25
電源(V)100
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル
温度調節範囲(℃)60~100
設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1
電源(単相/V)100
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
消費電力(W)900
電源(V)単相100
仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285
電源コード(m)耐熱コード2m
ランプ通電ランプ
排水排水栓15A
温度調整方法サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)295×498×165
寸法(mm)350×210×H46
電源(V)単相100・150W
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
電源(V)1Φ100
高さ(mm)280
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)570×365×H270
ビュッフェに最適なスープウォーマーです。
社食、寿司屋、ビュッフェなどに。
温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質本体:ステンレス
容量(L)8
電源(V)単相120
消費電力(W)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360
温度調節範囲(℃)20~90
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
容量(L)8(みそ汁50杯)
温度調節範囲(℃)20~90
質量(kg)4.5
電源(V)単相100 400W
コード長さ(m)約1.6
外寸(mm)Φ345×H360
EBM品番8836400
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100
消費電力(W)500
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書
質量(kg)約1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約250
ケーブル長(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×28×320
プレートヒーター 一体型
材質(天板)耐熱強化ガラス
温度ヒューズ約142℃
温度調整範囲(℃)プレート:60~110(5℃刻み)、サーモスタット:約115
稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です
仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません
付属品電源コード、収納袋、面ファスナー
材質シリコーン、PC
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)80/100
耐熱温度(℃)シリコーン:200
コード長さ(cm)約180
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
外装:木製塗装仕上げ。特註で丸・小判フードパン仕様もあります。
TKG品番9-1641-1101
消費電力(W)500
電源(V)単相100
温度調節範囲(℃)30~120(ダイヤル式)
材質本体:木製 熱板:アルミ材
質量(kg)20
有効内寸(mm)1270×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×420×150
1個
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
*寒い日に超オススメのあったかアイテム!。*表フリース・裏ボア2枚重ねで暖かく、軽い装着感!。*頭・首・口元を冷気からガード!。*フェイスウォーマーやネックウォーマーとして使えるフードウォーマー。*後ろのドローコードで調整可能
用途冬のアウトドア・レジャーに。。スキー、スノボ、ウィンタースポーツに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに。。寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
材質ポリエステル
色ブラック
サイズフリー(男女兼用)
幅(cm)約29
高さ(cm)約42
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
裏起毛加工:軽くて暖かな裏起毛加工。2重生地:フェイスマスク部は、生地を折り返して2重にすることでさらに防寒性UP。ドローコード付き:顔周りのフィット感を調整できるドローコード付き。
用途頭・顔・首を冬の寒さから守る、「E.G.フードウォーマー」。フェイスマスク・ネックウォーマーとして着用しても◎。
色ブラック
サイズフリー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
*寒い日に超オススメのあったかアイテム!。*頭・首・口元を冷気からガード!。◎防風 。 頭部内側にアルミコーティング。◎防寒 。 フリース素材で暖かい。◎撥水 。 頭部表面の撥水加工で水をはじきやすい。*フェイスウォーマーやネックウォーマーとして使えるフードウォーマー。*ドローコードで大きさ調整可能
用途冬のアウトドア・レジャーに。。スキー、スノボ、ウィンタースポーツに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに。。寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
材質裏・首部分:フリース
色ブラック
サイズフリー(男女兼用)
材質(頭)ナイロン(表面撥水加工・裏面アルミコーティング)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防風フリースを採用した、保温性の高いウィンターマスク。ゴアテックス ウィンドストッパー(R)素材の防風フリースを採用し、保温性に優れたフードウォーマー。フェイスウォーマー部分はサイズ調整可能なアジャスター付きで、口元は通気孔があり呼吸しやすい設計。寒さから身体を守るには最適なアイテムです。
サイズFREE
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ポリエステル100%(e.P.T.F.E.透湿防風加工)
95℃のオーブンで40分、又は湯煎で35分温めご使用ください。フードパンの下にセットすればを保温効果が高まり、持続します。
間口W×奥行D×高さH(mm)530×325×30
TKG品番9-0160-0601
TKG品番(2017)6-0157-0601
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0301
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:460×330×100
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
材質本体:クロームメッキ、フード:アルミメッキ
全長(mm)1245
質量(kg)3
電源(V)単相100/250W
EBM品番1190800
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0401
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB
質量(kg)5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:400×260×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製
全長(mm)1245
質量(kg)4
径(Φmm)(フード)165
ランプ赤外線/単相100V、250W
TKG品番9-1649-0801
TKG品番(2017)6-1455-0801
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
首もと、顔周りを暖かく!。状況に応じて3通りの使い方ができる!。 1:ネックウォーマー。 2:フェイスウォーマー。 3:フード。。リバーシブル仕様:ネックウォーマー時には表面を黒や赤(ボア)に変えられます。
用途スキー・スノボに。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。寒い日の通勤通学に。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
色ブラック×レッド
サイズ紳士フリー
材質(本体)ポリエステル
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外でも離乳食をあたためられる!どこでも温かい離乳食を食べさせられるウォーマー
外で離乳食を食べさせてあげたいけど、やっぱり温めておいしいものを食べさせてあげたいですよね?
といっても外だったり、電子レンジがない場所だと温めることはできません。
そんな時に便利なのが【離乳食ウォーマー】です。
どこでもあったか~い離乳食を食べさせてあげられます。
※熱処理された殺菌パック専用です。ご家庭で作った食品には使用しないでください。
離乳食ウォーマーにスイッチはありません。
モバイルバッテリー(別売)やUSB-ACアダプタ(別売)につなぐだけ。
左右に内蔵された電熱ヒーターが、離乳食をホカホカに温めます。
離乳食ウォーマーは、一般的なカップサイズの離乳食にピッタリサイズ。
ピッタリサイズだから内部のヒーターが密着して、しっかり温めます。
※一部入らない離乳食パックもございます。
対応サイズをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×95
質量(g)80
付属品本体のみ
電源USB(5V 1.5A)
ヒーター温度(℃)60~80
適合サイズ直径:8.3mm、厚み:30mm
保証期間購入日より6カ月
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
あたたかい料理をそのまま保温コストパフォーマンス重視のスタンダードタイプ!。ヴァンセンヌチェーフィングはおいしさをそのまま保温。組み合わせ方は自由自在。料理や回りのイメージにあわせて、いろいろなコーディネイトができます。フードパンで調理したものをそのままセットできますので、料理のチェンジが楽にできます。アクリルカバーは、お客様に清潔感を持たらし、ひと目で料理の確認ができるため大変便利です。また、本体をそのまま御使用になればコールド料理のサービスもできます。
<EHC37>TKG18-8湯煎式フードウォーマー、<NGS01>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/1サイズ、<NGS04>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/3サイズ×3個組など、ガストロノーム規格1/1サイズに合わせてご使用できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×305×175
TKG品番9-1625-1001
TKG品番(2017)6-1442-1001
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【フーデッドネックウォーマーが防風フィルム採用で進化して登場!!】人気のフーデッドネックウォーマーが防風フィルム入りになって新登場です。
手触りの良いマイクロフリースと裏地のメッシュに防風フィルムをサンドイッチ。
従来のニット製フーデッドネックウォーマーよりも実測で約60g軽量化。
防風フィルムにより薄く軽くなっても風を通さず保温性は十分です。
フード部分、フェイスガード部分共にドローコートで調整でき、顔の形にフィットします。
材質(本体)ポリエステル100%、(中層)ポリウレタン100%
関連キーワード
1
2
次へ