3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)360 容量(L)ボトル:2.0 処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ) 定格時間(分)10 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 コード長さ(m)1.5 付属品収納コンテナ、スパチュラ 間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402 質量(kg)約6.1 TKG品番9-0649-0101
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷


消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200 容量(L)2 質量(kg)6.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420 回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500 TKG品番9-0654-1101
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷