35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。 付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ 消費電力(W)130 本体質量(g)870 定格容量ミキサーボトル:400ML、ミルカップ:75ML、お茶カップ:大さじ1(12g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

【送料/梱包料別途】超高速で瞬時に撹拌。 フードからドリンクメニューまで多彩に対応。
寸法(mm)220×220×415 奥行(mm)突起物を含む:240mm
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140 付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg)約3.1 容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MFD-G500(W) フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ 質量(kg)1.7 容量(L)約1.2 電源AC100V(50/60Hz) 容量(g)500(ハンバーグの場合) 安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5 定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用 部品名称シンプルカバー アズワン品番2-3727-16 TKG品番9-0643-0317 TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様10PRO専用 部品名称プッシャースリーブ アズワン品番2-3727-14 TKG品番9-0643-0305 TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg)5.6 容量(L)1.9 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0643-0301 TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 容量(g)最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13 定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

フードケアスベラカーゼ
ゼリー食の素(酵素入り)。主食・主菜・副菜・汁物・デザート・飲料にも使えます。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによって、ミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。
1箱(24袋)ほか
27,980 税込30,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【送料/梱包料別途】安定感のあるフォルムと超高速回転、80℃高温処理対応。 ソースやスープなどの仕込み処理からドリンクメニューまで、幅広い用途に対応するマルチブレンダー。 80℃まで対応可能なトランタン容器。 低速から超高速まで自由に回転数を調節可能。
寸法(mm)220×220×415 奥行(mm)突起物を含む:255mm
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷


置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる 質量(kg)0.66 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65 容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚 安全装置電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

アサヒ ハイパーブレンダー 旭 動画あり
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470 容量(満杯)(mL)1.8 処理能力最大1L、最小0.24L 定格時間連続(15分運転2分停止の連続) 質量(kg)4.45
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ 付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ 電源(単相/V)100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋 質量(kg)1.54 容量(mL)(定格)600 定格出力(W)200 使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強) 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah 充電方式Type-C/5V2A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

離乳食、ソース作りにちょうどいいミニサイズ。少量から作れて持ち運びにも適しています。充電式なのでキャンプやBBQに使える。持ち運びに便利な収納袋付き。簡単操作で使いやすい。
用途離乳食やドレッシング作りなどに。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパーmini/ミニチョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/まぜる/つぶす/ペースト/ソース作り/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/アウトドア/レジャー/BBQ/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品収納袋 質量(kg)0.34 容量(mL)(定格)150 定格出力(W)30 使用時間満充電:30秒×14回 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 3.7V/1.5Ah 充電方式Type-C/5V1A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.4×9.4×13.8
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます。専用のヘラで調理がさらにスムーズに
用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール 質量(kg)1.7 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源コード(m)約1 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)マイナス20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5 最大容量(mL)調理量:1100
1台
26,980 税込29,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容芋きんとん、大豆の煮物、大学いも、白花豆煮
1セット
589 税込636
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容豚肉のやわらか煮、みかん、ぶどう、鯖の味噌煮、里芋の煮ころがし、芋きんとん、玉子がゆ、鶏だしがゆ、鶏肉のトマト煮、ブロッコリーのサラダ、いわし梅煮、トマトのサラダ、いんげんのごま和え、大豆の煮物、だし巻卵、きんぴらごぼう、大学いも、白花豆煮、白がゆ、洋梨、照焼チキン、筍おかか煮、コーンサラダ、ごぼうサラダ
1セット
3,798 税込4,102
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容豚肉のやわらか煮、鯖の味噌煮、鶏肉のトマト煮、いわし梅煮
1セット
669 税込723
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容里芋の煮ころがし、ブロッコリーのサラダ、トマトのサラダ、いんげんのごま和え、だし巻卵、きんぴらごぼう
1セット
939 税込1,014
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容豚肉のやわらか煮、みかん、ぶどう、鯖の味噌煮、里芋の煮ころがし、芋きんとん、いわし梅煮、だし巻卵、きんぴらごぼう、大学いも、白花豆煮、洋梨
1セット
1,798 税込1,942
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容豚肉のやわらか煮、鯖の味噌煮、里芋の煮ころがし、鶏肉のトマト煮、ブロッコリーのサラダ、いわし梅煮、トマトのサラダ、いんげんのごま和え、だし巻卵、きんぴらごぼう、大学いも、白花豆煮
1セット
1,898 税込2,050
5日以内出荷

おいしい、かんたん、食べやすいおいしくて、やわらかく、みんなに優しい。種類の豊富な なめらかミキサーご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。副菜いんげんとコクのある白ごまで風味豊かに仕上げました。ユニバーサルデザインフード区分4:かまなくてよいかむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
セット内容豚肉のやわらか煮、みかん、ぶどう、鯖の味噌煮、芋きんとん、玉子がゆ、鶏だしがゆ、いんげんのごま和え、大豆の煮物、だし巻卵、白がゆ、洋梨
1セット
1,798 税込1,942
5日以内出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌々日出荷