材質硬質塩化ビニル製
接続ねじRpねじ
最高許容圧力(MPa)0.69
材質(弁体・弁座)SUS304
材質(弁箱)SUS304
材質(ストレーナ)SUS304
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
形状ストレート
材質(ジスク)NBR
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
バルブ種類フートバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
種類フートバルブ
形状ストレート
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]
接続JIS管用テーパねじ
取扱液清水0~80℃
材質(弁体)FC200/ゴム
材質(弁座)CAC406
材質(弁箱)FC200
材質(ストレーナ)SUS304
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
お弁当やピクニックに最適
材質ポリスチレン
タイプ平型
大きさM
本体寸法(cm)12.5×18×3.5
1セット(10組)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)115×110×85
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)140×115×65
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)140×115×85
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)125×95×60
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)115×110×120
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)115×110×55
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)245×170×60
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。
その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。
おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。
パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。
長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。
充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け
原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど
消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位!
2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました!
病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。
その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。
おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。
長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。
自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付
材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど
消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
片手でさく乳できるハンドルタイプです。手動式なので自分のペースでさく乳できます。吸引圧の調節ができるソフトモード付です。モード切り替えにより、ソフトな吸引圧で乳房に刺激を与え、さく乳準備を整えることができます。ハンドルを操作する度にさく乳カップカバーがやさしく動き、赤ちゃんが吸うように心地よく、乳頭・乳房をマッサージできます。広口哺乳瓶対応のさく乳器です。
材質本体・シャフト・ハンドル・ほ乳瓶・キャップ・フード・お手入れピン/PP(ポリプロピレン)、シリコンポンプ・さく乳カップカバー・逆止弁・乳首/シリコーンゴム
容量(mL)150
アズワン品番61-8557-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード