仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,610
税込¥1,771
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 5V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 31.25mm高さ = 14mm寸法 = 31.25 (Dia.) x 14mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
仕様最小供給電圧 = 5V dc最大供給電圧 = 13V dcサウンドレベル = 104dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 49.1mm高さ = 28.9mm寸法 = 49.1 x 28.9mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,440
税込¥2,684
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 23.5 x 9.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
翌々日出荷
仕様サウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm供給電流 = 80mA高さ = 4mm最大周波数 = 2.73kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 5V最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,220
税込¥3,542
翌々日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
定格電圧(V)DC24
タイプリード線
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
使用電圧範囲(V)DC5~28
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)45~85
仕様LED Remote Indicator with Buzzer. Versatile compact units、 compatible with the majority of detectors to provide convenient remote indication of operation. These indicators have many applications where a warning has to be provided. Attractive design Adaptable multi-purpose indicator Wide operating voltage 75dB buzzer
タイプ【サウンダ】ブザー
レンズ色赤
最高温度(℃)+60
電源電圧(V)5~30dc
音圧レベル(dB)【最大】75
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類LED灯
電流の種類DC
ハウジング色白
1個
¥3,430
税込¥3,773
6日以内出荷
仕様電源電圧:18 → 28 V dc●IP評価:IP21C●デシベル/1m:90dB●電流タイプ:DC●トーンの数:5●ハウジング色:白●取付けスタイル:プラットフォーム●直径:114 mm●シリーズ:Squashni G3●ハウジング材質:ABS●CPD. オプションのキャップを用意(別売り). Squashni G3 - プラットフォームサウンダ. 大きなフラット表面で、ほとんどの一般的なヨーロッパの検出器の取り付けが可能です。 高効率と低動作電流で、多くのシステムと互換性を持ちます。. ほとんどの検出器に対応する固定プラットフォーム 低消費電流 スタンドアロン使用時のいたずら防止カバー 簡単取り付け対応の第1固定ベース 音量調整(10 dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,310
税込¥6,941
5日以内出荷
仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,960
税込¥31,856
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,290
税込¥25,619
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様サウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm供給電流 = 35mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 7V最小周波数 = 2100Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 4VRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,270
税込¥65,197
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 5V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部高さ = 3mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +75℃供給電流 = 90mARS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 5Vサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部高さ = 4mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,410
税込¥3,751
翌々日出荷
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 5mm寸法 = 34 x 24 x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 12mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
実装タイプ = フランジマウント。最小供給電圧 = 9V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。高さ = 15.5mm。寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 0.5kHz。最小周波数 = 300Hz。。RS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,960
税込¥31,856
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 9.6mm高さ = 5mm寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100HzRS PRO V16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V ac最大供給電圧 = 7V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 15V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥890
税込¥979
7日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 7V最大供給電圧 = 15Vサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約210(電池含む)
電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け
電源単4形乾電池×1本(電池別売)
適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード
交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%
直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25
騒音値(dB)‐6 ~ +56
機能磁石
校正可
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチの動作 = オルタネート装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 125 V, 250 Vイルミネーション = あり基準合致 = CE, cUL, UL, VDEUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,388
税込¥2,627
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ