ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
ブラインドのひもなどに。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2157-65
1巻
¥820
税込¥902
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル
アズワン品番65-9268-84
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまで
アズワン品番65-2284-31
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
編みロープ(コード)でよじれ、ばらけにくいです。
用途鯉のぼりのロープや滑車用ロープに
質量(g)3800
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質ポリエステル
寸法(mm)1.5
色黄
質量(g)100
長さ(m)40
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)900
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質ポリエステル
寸法(mm)1.5
色黒
質量(g)100
長さ(m)40
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け。ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326
アズワン品番65-7480-18
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれ幅176cm対応
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
アズワン品番65-2284-32
1組
¥665
税込¥732
翌日出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え
対応機種MO-1000M/MO-1000ML
タイプメーカー純正品
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード