エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
トラスコ品番783-8620
質量(g)25
電源コード(m)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード
色ブルー
商品タイプ本体
1個
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
商品タイプ替え刃
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
S字形くせヒゲトリマー
さまざまなヒゲを取り込みカット。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
マイクロコーム
内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。
持ちやすいグリップ
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン
連続使用時間(分)45
充電時間(時間)1
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
【対応機種】。FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品25cmリール接続用充電コード
トラスコ品番566-1963
材質強化樹脂
幅(mm)42
色ブラックグレー
高さ(mm)345
奥行(mm)27
充電時間約4時間
最大点灯時間約14時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。長持ちする優れたデザイン。ブラウンのシェーバーは、プレミアムな素材と高いクオリティのクラフトマンシップによりデザインされ、長持ちする設計です。
セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、シェーバーケース、充電スタンド、電源コード、ブラシ、ポーチ
色マットシルバー
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。夕方まで、ツルスベ肌続く。シェーバーのヘッドを替えて美顔器に。化粧水浸透テクノロジー。ブラウンだけのアルコール洗浄。洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。
色メタリックシルバー
あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。ディープキャッチ網刃×2(肌下-0.01mmの深剃り )、高速振動トリマー刃(くせヒゲ寝たヒゲを整えてカット)、スキンガード (適度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。長持ちする設計。ドイツ発祥、防水設計、約60分連続使用可能。
セット内容シリーズ8 シェーバー、シェーバーケース、充電スタンド、充電コード、ブラシ、ポーチ
色ブラック
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ブラウン シリーズ6 62-S1200sは忙しい朝でも肌に優しく、剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。ジェントルモードで敏感な肌でも快適なシェービング。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
セット内容シェーバー本体、ブラシ、キワぞりトリマー、電源コード、網刃保護キャップ
色シルバー
商品タイプ本体
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
関連キーワード