21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン 連続使用時間(分)45 充電時間(時間)1
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー 付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード ブラック シリーズブラウン 機能網刃ロックスイッチ 連続使用時間(分)約45 使用電池ニッケル水素電池 表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ 充電時間(時間)1 充電方式交流式 適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6 関連資料互換表 防水性IPX7認定 商品タイプ本体
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷


長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 商品タイプ替え刃
1個
6,780 税込7,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別キャップ ミルキーホワイト 種類ハ型キャップ 定格電圧(V)24 定格電流(A)10
1個
249 税込274
当日出荷

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社アミューレオム メンズシェーバー
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 電源(V)DC 3.0 質量(g)約160 商品タイプ本体
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。充電トラベルケース。最大6週間、充電しながら持ち運びが可能に。出張先や旅行先でも簡単充電。ブラウンだけのアルコール洗浄。洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。
セット内容シリーズ8 シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ シルバー
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー シリーズブラウン 関連資料互換表 商品タイプ替え刃
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。毎日、完璧な剃り心地を実感。
シリーズブラウン 商品タイプ替え刃
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。 より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。 ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。 ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。 ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。 使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。 簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー ダークブルー/ボディキャップシルバー シリーズブラウン 連続使用時間(分)60 使用電池単3形×2 関連資料互換表 防水性水洗い可能 商品タイプ本体
1台
4,590 税込5,049
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FC ハ型コンセント ミルキー
種別コンセント ミルキーホワイト 種類DC用ハ型コンセント 定格電圧(V)24 定格電流(A)10
1個
449 税込494
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷