1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
1組
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44560-44G00
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:44560-44G00
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。
用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー
材質高密度樹脂(PS-TPE)
質量(g)ペア43
公差(g)±2
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
関連キーワード