「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り
付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質工業用プラスチック
全長(mm)758
質量(kg)2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ピンに糸をかけるだけのリリアンみたいな輪編みツールです。
はじめてさんもOKのソックス&ハンドウォーマーのレシピ付きです。
楽な姿勢で編めるスタンド付きだから、ボーダーソックスもすいすい作れます。
セット内容オーバルニットルーム、フック、とじ針、ストロー(カットして引き揃えの糸を通します。)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
編み糸を引き出してつなぐ作業に便利です。タティングレースに便利なペンダントタイプのかぎ針。
付属品キャップ付
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
編み器に糸を巻なきがら、かぎ針やレース針で編むだけで華やかなレースが簡単に編めます。
ヘヤーピンレースは編み器に糸を巻きながら、かぎ針(糸の細い時はレース針)で止めていく技法。
テープ状のものを作り、これをつないでレース地を作ります。
セット内容3・4・5・6・8cm幅の5種類
材質軽金属
1組(5本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
しっかり編める針先と、やさしい手ざわりで指にフィットする立体グリップ付き。カラフルで楽しい10サイズ。
セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
ミシンが、私を主役にしてくれる。
ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。
刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。
刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。
押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました
グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます
縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる!
見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル
ゆとりの広いソーイングスペース
ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1
RoHS指令(10物質対応)対応
模様178模様
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ポップコーン模様などの模様編みのバリエーションを加えたくつ下5作品と、くまとパンダのかわいいあみぐるみ2作品を掲載しています。オーバルニットルームを心行くまでエンジョイできる一冊です。
アズワン品番62-4091-60
1個
¥339
税込¥373
12日以内出荷
クロバーかぎ針10サイズと便利なあみもの用品をセットにしました。
クロバーかぎ針とは糸をかけやすい理想的な針先形状となめらかな表面加工が編みやすい高品質のかぎ針です。
セット内容クロバーかぎ針(10本)2/0、3/0、4/0、5/0、6/0、7/0、7.5/0、8/0、9/0、10/0・とじ針(No.12、15、18)・ニット用ミニはさみ(7cm)・ニットゲージ(10cm)・かぎ針ケース
寸法(幅W×高さH)(mm)約233×185(広げた時)
混率(%)コットン100
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
関連キーワード