アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。
布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載
縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ)
布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。
めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能
ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ)
縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ)
縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。
針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ)
下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ)
長時間使用しても熱くならないLEDライト
広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
ネムリ(サイズ1.0センチ)のボタンホールが縫えます。
参考/旧型式9200209
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)
機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
針落幅(mm)6.8×1.9
大巻き糸を糸立に立てるときに使います。
大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。
この振れ止めを使えば糸が安定します。
ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー
寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)
質量(kg)14.5
消費電力(W)90
使用電圧(V)100(50/60Hz)
押圧力(Kg)0.2~5.0
機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式
速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218
縫い目長さ(mm)0~6
使用針DB×1 #9~#18
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。
お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理
関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB)
サービス分類修理
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
付属品針止めネジ本体止めネジ針板カバーリッパー駒交換板
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
関連キーワード