回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.07
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.09
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.19
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)3.5×1本
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.05
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)3.5×1本
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.42
色ブラシホルダ:黒
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×2本
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.55
色ブラシホルダ:黒
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×2本
グリーン購入法適合
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業
色ブルー
質量(g)580
ピッチ【センターボルト】M6-1.5
回転数(min-1[r.p.m])16000
長さ(cm)13
消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)
許容圧力(MPa)【エア】0.7未満
グリーン購入法適合
変速無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)2.07
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.05
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)2.09
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.19
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
関連キーワード