68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)38 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 質量(g)110 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50 ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 ボルト長さ(mm)50 接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ワイヤ0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
外径(Φmm)15
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)32 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)32 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)19 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15mm 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm 外径38mm
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15mm 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm 外径32mm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:25mm 線径:0.15mm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様カップ型 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:60 線径:0.3 幅:25
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)38 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
1個
3,910 税込4,301
当日出荷

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2mm 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm 外径50mm
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り 適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります) ボルト長さ(mm)118(対応) ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口) 外径(Φmm)90(ソケット) ソケット長さ(mm)220 質量(g)約1450
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)