用途デッキブラシ柄
種別継ぎ柄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170
材質(ブラシ部)スチール
材質(ヘッド)天然木・PP
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
天然素材で玄関・ベランダ・コンクリートの水洗いに。
商品タイプ本体
全長(mm)1340
幅(mm)200
材質(ブラシ部)シダ
材質(ハンドル)スチール
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
質量(g)400
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
材質(グリップ)PE・PP
1本
¥849
税込¥934
欠品中
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
こんなお得な商品も!

シューズブラシ
モノタロウ
¥119
税込¥131
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線
高さ(mm)40
縦(mm)245
横(mm)70
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
継ぎ柄をつけると床・壁面の作業も効率よくできます。
商品タイプスペア
材質(ブラシ部)塩ビ
適合ブラシ柄(品番:11630、11631)
タイプコンクリート用(清掃用)
毛丈(mm)40
植付(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
商品タイプ本体
全長(mm)1140
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質真鍮
毛丈(mm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40
柄の形状継ぎ柄
材質(ブラシ部)PET
材質(ヘッド)ポリプロピレン
継ぎ柄をつけると床・壁面の作業も効率よくできます。
商品タイプスペア
材質(ブラシ部)ワイヤー
適合ブラシ柄(品番:11630、11631)
タイプサビ落し用(研磨用)
毛丈(mm)40
植付(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)竹
商品タイプ本体
全長(mm)1170
幅(mm)200
材質(ブラシ部)スチール
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
アズワン品番64-4056-39
TKG品番9-1371-1301
TKG品番(2017)6-1229-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)針金
こんなお得な商品も!

チャンネルブラシ J型
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
タイプJ型
RoHS指令(10物質対応)対応
水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。
自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。
ブラシは100%天然毛使用。豚毛80%、馬毛20%使用しています。
ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。
使用場所浴室
材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛
寸法(mm)約435×78×65
種類ブラシ
硬さソフト
1個
¥3,164
税込¥3,480
5日以内出荷
水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。
自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。
ブラシは100%天然毛使用。馬毛80%、豚毛20%使用しています。
ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。
使用場所浴室
材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛
寸法(mm)約435×78×65
種類ブラシ
硬さミディアム
1個
¥3,164
税込¥3,480
当日出荷
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒
型式左官
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質木質
寸法(mm)1200
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

スチールワイヤブラシ
モノタロウ
¥129
税込¥142
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼
全長(mm)260
寸法(mm)67(ブラシ)
トラスコ品番807-0824
形状直(頭部)
質量(g)87
タイプ金柄ワイヤブラシ
線径(Φmm)0.25
柄の形状曲
材質(柄部)スチール
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
行数1
材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル
寸法(mm)70×90×400
種類ブラシ
使用場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ