紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別4W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形直管スタータ形
口金G5
定格ランプ電力(W)4
適合FG-7E・FG-7P
質量(g)16
種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)0.162
管径(Φmm)15.5
紫外線出力(W)0.2
管長(mm)134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)2.1
定格平均寿命(時間)2000
光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番67-2183-05
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
種別6W形
定格ランプ電力(W)6
口金G5
質量(g)21
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)2000
管長(mm)210.5
光色ブラックライト
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161
使用電池アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)9
取扱説明書(1.59MB)
超薄型設計。20Wの急速充電可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
最小級。20WのPD急速充電
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示
色ライトブラック
質量(g)185
出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W
入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数USB-A×1、Type-C×2
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別飛散防止形
定格寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色黒
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
仕様コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)0.2
高さ(mm)220
仕上クロメート仕上げ
芯数2
挟み幅(クリップ)40mm
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色黒
ケーブル長(m)2
1台
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC100/C150タイプ
消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色黒
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
色ライトグレー/ブラック
グリーン購入法適合
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個
付属品ACアダプター
消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36
電源ACアダプター(入力
本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0
本体質量(g)(約)1017
入力電圧(V)DC12
入力電流(A)3
明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン
直下照度(Lx)(40cm最大時)1870
電球の種類LED
調光の可否○
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
色ライトグレー/ブラック
グリーン購入法適合
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥74,980
税込¥82,478
28日以内出荷
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥52,980
税込¥58,278
28日以内出荷
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
28日以内出荷
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥69,980
税込¥76,978
28日以内出荷
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥67,980
税込¥74,778
28日以内出荷
色PWライト/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥66,980
税込¥73,678
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ