「ブルサム」の検索結果
世界各国累計販売数200万本超!
タイヤ、車両・環境に優しい!
滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合
タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。
急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能!
タイヤチェーンの装着方法がわからない方に!
圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。
適合使用可能数:タイヤ8~12本
材質プラスチック、アルミ
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑
トラスコ品番813-0553
色黄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220g)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
雪離れ抜群で快適。
強力シリコンコーティング。
吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。
プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
チョウ目害虫に高い効果を発揮します。速やかに害虫の摂食活動を停止させ、長い残効性を示します。
有効成分クロラントラニリプロール10.0%
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22469
適合病害虫シンクイムシ類、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ケムシ類、ヨモギエダシャク、ヒロヘリアオイラガ、カキノヘタムシガ、チャノコカクモンハマキ、モンキクロノメイガ、オウトウショウジョウバエ、アメリカシロヒトリ、モモハモグリガ、イネヨトウ、チャハマキ、チャノホソガ、ハスモンヨトウ
毒劇区分普通物
1本(200mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
葉内への浸透性に優れるため、ハモグリガなどの潜葉性害虫に高い効果があります。
既存薬剤の抵抗性害虫にも有効で、ローテーションの1剤として組み込めます。
2週間以上の長期にわたって効果の持続が期待できます。
茶では摘採3日前まで使用できます。
農林水産省登録第(号)22469
毒劇区分普通物
変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約64
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く
アズワン品番64-9711-80
地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷