特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
適合塗料防水塗料、高粘度塗料
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
生地の種類ウーブン
パッケージをポリ袋にリニューアル!持ち帰り時・保管時・ゴミ捨て時にかさばるという消費者の不満を解消
種類ハンディモップ
商品タイプ取替用
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13
材質ポリエステル
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
サイズスモール
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。
用途防水塗料 等の高粘度塗料に最適
毛丈(mm)13
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ナイロン
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途防水用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
芯径(mm)6
適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎
主な用途万能用(多用途)
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)35
水性・油性兼用
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)TPR
タイプ折りたたみ式
車輪幅(mm)32.6
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面
形状筋違薄
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360
シートサイズ(mm)175×105
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。
拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。
用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃
トラスコ品番198-3750
材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン
質量(g)67.7
タイプ詰め替え
アズワン品番64-8375-12
1袋(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)26
両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズクイックル
1個(4枚)
¥509
税込¥560
当日出荷
材質ポリエステル
幅(mm)750
色ブルー
長さ(m)10
1パック(1巻)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー)
全長(mm)約350
シリーズクイックル
商品タイプ本体
ホコリ舞い上げず、からめとって離さない!
色白
アズワン品番64-1224-15
商品タイプつめかえ
1枚(8枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、寸法 2.54 mm です。0.38 μ m 寸法のシュラウド付きヘッダと金又は GXT めっきが施されています。低プロファイルヘッダコンポーネント スルーホール終端スタイル 色 - ハウジングは青 ウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0847
アズワン品番65-7543-02
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×427
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×863
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×427
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×863
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
種別ノート
主要な定形内封筒にぴったり!小さいプリントや写真も入る”ちょうどいい”サイズ感!。封筒に入れたときに充分な厚みの0.15mm厚シート。(郵送時の重さを抑えます。)。ウェーブ形状のフィンガーホールはスリム幅で、ホルダー自体を開きやすさはそのままに、入れた書類が穴からはみ出ず保護できます。中身を隠したい場合は不透明なブルーをお勧めします。
パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。
ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。
簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
材質PC、TPU
サイズ6.1インチ3lens
対応機種iPhone14Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.19MB)
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのシュラウドヘッダがあります。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジング青 難燃性等級 UL94V-0 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0845
アズワン品番65-7543-32
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。
ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。
簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
材質PC、TPU
サイズ6.1インチ2lens
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.19MB)
パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。
ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。
簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
材質PC、TPU
サイズ6.7インチ2lens
対応機種iPhone14Plus
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.19MB)
パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。
ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。
簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
材質PC、TPU
サイズ6.7インチ3lens
対応機種iPhone14ProMax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.19MB)
【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本)
形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)
機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ヒラヒラとゆれるドレープがきれいです!
付属品エンビパイプ4本(C8-2)、ファッションポール×1(F8-1)、ポール立て大×1(C5-A)
材質ポリエステル(フラッグ)、エンビ(パイプ)、スチール、プラスチック加工(ポール)、スチール(ポール立て)
寸法(mm)C8-1(H1200×W500)、C8-2(H1600×16Φ)、F8-1(H1800×27.6Φ)、C5-A(H400×W250×L400)
関連キーワード