芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
ブラックを基調とした落ち着きのあるダンディーなデザインとなり、登場しました。
シリーズエアースペンサー
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。
ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、
ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに
お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー
取付エアコン取付
アルミ製ボディーで高級感を演出し、車内をよりオシャレな空間に!エアコンルーバー取付タイプの人気の2個入りミニタイプ。
シリーズエアースペンサー
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)アルミ
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(32点)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:55×165
材質ポリカーポネート
開口寸法(mm)クリップ/上:11、下:32
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
車の内装で人気のあるカーボン調を取り入れた
スタイリッシュなエアコンルーバー取付タイプ。
シリーズエアースペンサー
取付エアコン取付
「底にはめて置くだけ」 簡単にセットできます
用途エアスペンサーカートリッジ専用すべり止めホルダー
取付置き型
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
透明感あふれるホワイトリリーの香り
リリー、ローズ、ミュゲなど花々の香りに、オレンジやアップルの軽やかなフルーティを加え、ムスクやサンダルウッドで繊細に仕上げた上品なフローラルの香り
用途車の芳香剤
幅(mm)71
取付置き型
高さ(mm)71
奥行(mm)34
容量(g)40
香りホワイトリリー
使用期間開封後約1カ月(季節・使用条件で多少異なります)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
温かみのあるウッデイとムスクの香り
温かみと深みのあるペチパーやサンダルウッドに、爽やかなバジルやシトラスを瑞々しいフルーティで軽やかさを表現したウッディアロマティックの香り
香水タイプ
用途車の芳香剤
成分香料
幅(mm)71
取付置き型
高さ(mm)71
奥行(mm)34
香りウッデイムスク
使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で多少異なります)
1個(40g)
¥599
税込¥659
当日出荷
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
シャンプーしたてほのかなブルーソープ。ミュゲなどのやわらかいフローラルやみずみずしいフルーティにやさしいホワイトムスクを合わせた清潔感のあるフローラルフルーティの香りです。「消臭フィルター」が悪臭をキャッチ!体臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭など家庭内の気になるニオイをスッキリ消臭。洗いたての清潔で気持ちいい香りがやさしくふわっと広がります。お部屋やトイレなどあらゆる場所で使えます
シリーズ消臭元
危険物の類別非危険物
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約48×100.5×430
耐荷重(g)約300
角度調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)129
TKG品番9-1801-0310
TKG品番(2017)6-1610-0410
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)100
素材アルミニウム(アルマイト)
1セット(12本)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
新シリーズ「エアースペンサーミニ 」ACルーバー取付タイプ
用途車の芳香剤
成分香料
高さ(mm)160
入数1
エアースペンサーMINI専用詰替。ミニシリーズ専用の香りのタブレットです。
用途車の芳香剤
成分香料
幅(mm)50
高さ(mm)105
奥行(mm)20
入数2
関連キーワード