「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。
書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。
また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。
「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応
種類工作キット
セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1
種類工作キット
製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類工作キット
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価
種類その他
外形寸法(mm)173×65×9
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値10mΩ
電流容量MAX3A
ポイント数840
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類工作キット
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類その他
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面
ピッチ(mm)4
材質(基板)ABS
板厚(mm)10
基板寸法(縦×横)(mm)60×80
穴数390
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方
アズワン品番67-0392-75
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
小学校~高校向けの教材キットです。ロジックICをブレッドボードに挿入し、ジャンパーワイヤで接続するだけで様々な回路の実験が可能です。
品名ロジック回路学習ボード
アズワン品番4-2424-01
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
穴数300
仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-16
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-14
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-20
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 240mm幅 = 195mm高さ = 21mm寸法 = 240 x 195 x 21mmボードには、ソケットと端子バインディングポストが付属しています。. ブレッドボード開発システム. このブレッドボードは、回路構築方法の学習にもテスト時の実践的な使用にも最適です。プロトタイプボードとして一般的に使用され、予備的なモデルでアイデアをテストするのに最適です。所定のパラメータセットでの回路の動作が分からない場合、RS Proブレッドボードは最適なソリューションを提供します。4 mmテストリードには、4本の内蔵端子バインディングポストを使用した接続オプションがあります。. 特長と利点. 接続ポイント数: 2420 24個のICを切り替え可能 水平相互接続数: 1920 垂直相互接続数: 500 スイッチの取り付けや交換は迅速で簡単. 製品用途の情報. 電子機器の実習及びアイデアのテストに使用できます。回路セットアップの構築及びテストのために最適なプロトタイピングボードです。トラブルシューティングや問題解決から、新製品をテストするための一般的な回路構築まで、多数の用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,780
税込¥14,058
翌々日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。
ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。
ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本
材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル
被覆PVC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
本セットは、CQ出版社 トランジスタ技術2014年2月号、3月号掲載の特集記事【特集 最軽量!8ピンDIP ARMエントリ誕生】内で紹介されているブレッドボード実験キットの拡張部品セットです。ブレッドボード実験セットに追加して、ARMマイコンとスマートフォン等Wi-Fi通信装
仕様●【部品内容】●XBee-WiFi モジュール[XB2B-WFWT-001]×1(S6B 仕様 PCB アンテナタイプ)●XBee型RFモジュール用ピッチ変換基板[MXBEE]×1(マルツエレック)●LED[HT333SRD]×1(赤色 Φ5mm)●炭素皮膜抵抗[1/4W 330Ω]×1(LED駆動用)●電池ケース[BH3211B]×1(単三電池×2本用)●電池スナップ[006PI]×1●この部品セットに含まれるWIFI通信モジュールS6Bは、記事で紹介されているS6とは一部互換が無いために記事通りに実験を行っていただいても通信を行うことができません。
アズワン品番67-0435-19
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他
構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
【ファームウェアVer0.9.7および1.0.1での動作確認済】 マイコン電子工作の定番、LEDを6コ使用したLEDの点滅実験セットです。BASICプログラムからLEDの点滅を自在に操ってみましょう!
種類その他
構成部品LED赤×6、抵抗:1.6kΩ×6、ジャンプワイヤー 10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
種類その他
構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
種類その他
商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
種類その他
商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他
商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
種類工作キット
商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他
商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
◆7~10インチのタブレットPCを固定することができる、汎用タイプのタブレットPCスタンドです。 デスク天板やベッドに簡単に取り付けることができます。 厚さ15~55mmまでの天板に対応しており、ベッドのヘッドボードなどにも取り付け可能。 タブレットの接触面には滑り止めクッションがあり、タブレットを傷つけず、優しくしっかり固定。そのままタッチ操作が可能です。 3つの関節でタブレットの向きや角度などを調節、タブレットを取り付けたまま縦横に回転することも可能。 設置にスペースをとらないため、デスクを広くお使いいただけます。 タブレットPCの固定はホルダーにタブレットを挟み背面にあるレバーでロックするだけ。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●アーム部分:直径17mmのフレキシブルタイプ●タブレットサイズ:厚さ18mmまで●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー可動幅:約108~200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
入数1セット
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。
信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。
サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。
電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。
パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA
色(ボード)黒
サイズ幅48.6mm×64.8mm
質量(g)約630(パイオニアキット含む)
電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)
入力インピーダンス(Ω)1M以上
本体サイズ(mm)310×210
周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)
時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)
電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)
アズワン品番3-9838-11
入力電圧範囲(V)0~5
分解能(mV)1
1セット
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます
トラスコ品番193-5121
セット内容赤・黒2色セット
質量(g)100
ケーブル長(m)0.5
定格電流(A)3
絶縁被覆外径(Φmm)1.3
適合電線範囲 撚線(mm2)0.405
ケーブルサイズ(AWG)26
1袋(2本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ