直径×高さ(cm)(ボトル底面)10.9×25.7
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.1(ボトル上部)10.9×25.1
消費電力(W)540/440
ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)
質量(kg)約3.7
品番PMC3-002BL
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約20000
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340
定格時間(分)3/1
アズワン品番65-1915-14
TKG品番9-0934-0103
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、コポリマー、トライタン、ステンレスチール
寸法(cm)10.4×22.6×10.4
消費電力(W)930
ボトル容量(mL)2000(処理量1500)
質量(kg)6
品番PMC2-002R
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)
コード長さ(m)2.15
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
アズワン品番65-1914-97
TKG品番9-0934-0204
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ポリアセタール×ポリプロピレン×シリコン樹脂×熱可塑性エラストマー×トライタン×ステンレススチール
直径×高さ(cm)(ボトル上部)10.6×(ボトル底面)7.2×20.2
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入
アズワン品番61-9638-57
1パック(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×17.55
サイズ直径(ボトル底面
材質ステンレス
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
材質ステンレス
SET・PUSH・DRINKのかんたん3ステップ。飲みきりサイズの280ml。毎日続けられるスムージー習慣。。1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。ボトルは飲みきりサイズの280ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製4枚刃ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
直径×高さ(cm)(ボトル上部)11×(ボトル底面)7.3×22.7
アズワン品番65-1915-08
TKG品番9-0934-0303
TKG品番(2017)6-0823-0704
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
アズワン品番65-1915-18
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
EBM品番1930530
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
直径×高さ(cm)(ボトル底面)7.6×21.8
直径×高さ(cm)(上部)7.95×(下部)7.95×16.85
消費電力(W)540/440
ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)
質量(kg)約3.7
品番PMC3-012ML
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約20000
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340
定格時間(分)3/1
アズワン品番65-1915-23
TKG品番9-0934-0106
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター
質量(kg)約0.9
電源AC100V(50/60Hz兼用)
定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL
電源コード(m)約1.2
定格消費電力300W
定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
材質本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)68×68×260
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
付属品ハンドブレンダーアタッチメント、ボトルブレンダーアタッチメント、ボトルふた、パッキン用スティック、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
消費電力(W)200
電源AC100V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ハンドブレンダー使用時】80×340【ボトルブレンダー使用時】80×300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約15,000(ハンドブレンダー使用時)※回転スピード「最高速」設定時、約20,500(ボトルブレンダー使用時)
定格消費電力(W)200
定格容量280mL(ボトルブレンダー使用時)
電源コード(m)0.8
カップ容量(mL)280(ボトルブレンダー使用時)
定格時間1分
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.6
高さ(mm)290
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
替刃仕様PN-T06
400ml容量のスリムなブレンダー。
トライタンボトルで落としても割れにくい。
スイッチ一つの簡単操作。
ボトルをセットしないと作動しない安全構造。
飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。
かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×340
質量(g)約750
消費電力(W)200
材質回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂
定格時間(分)1
定格容量400ml
電源コード(m)1
マイボトルブレンダーではじめる、つづける、ヘルシースムージー習慣。つくったボトルでそのまま飲めるから、洗い物も減らせて片付けまでスムーズ。減音カバーを使えば朝も夜も、作る音が気にならない。作りたいときに気にせず使えます。レパートリーが広がるミル付き。家族での利用に便利な追加ボトル付き。キッチンに馴染むシンプル・スマートデザインだから、出したままでもOK。ボトルは軽くて扱いやすい樹脂製。洗うのも片づけも簡単。スムージーや冷たいスープもシェアできる、容量400mL。パワフルモーターで、氷も砕けて冷たいスムージーも。※冷蔵庫で作った3cm角以下の氷を使用してください。
質量(kg)約1.0(本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時)
容量(mL)定格400(ブレンダー)、定格150(ミル)
消費電力(W)160(ブレンダー使用時)、140(ミル使用時)
コード長さ(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×305
電源(AC V)100 50/60Hz
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ステンレス
質量(kg)7
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質【樹脂部】ボトル:トライタン樹脂、飲み口ふた・本体:ABS樹脂【金属部】回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、本体カバー:ステンレス
寸法(mm)120×125×355
質量(g)1080
消費電力(W)230
電源コード(m)1
定格時間連続使用時間1分(1分作動後、3分休止)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL)540
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166
アズワン品番64-5191-23
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.9
高さ(mm)390
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ポリカーボネート
質量(kg)6
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様パッキン付
アズワン品番65-1914-98
TKG品番9-0934-0206
TKG品番(2017)6-0823-0603
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
アズワン品番65-1914-99
TKG品番9-0934-0205
TKG品番(2017)6-0823-0602
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ