裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式裏面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
小形遮断器のスタンダード
低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
<マテリアル(素材)>ソルト入り高比重マテリアル。ノーシンカーで扱いやすい自重約12グラム。 <スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。 <フラットボディ>クロー系ワームながらブルーギルもイメージさせる扁平ボディ。下方向に対しては水を受ける面が広く、進行方向に対しては抵抗が少ないため、滞空時間の長いスライドフォールとキレのある素早い動きを両立。 <フラットアーム>ロッドアクションの敏感に反応し上下に動き水を押す肉厚フラットアーム。また、アームの厚みにテーパー(内側:薄→厚:外側)をつけることでフォール時には弱々しい左右への自発的アクションを発生。 バックスライドセッティング時には、アームに受ける水の抵抗で、バックスライドに適したヘッドが若干上向きの斜め姿勢をつくり出す役割も持つ重要なパーツ。 <フラットスペース>バックスライドセッティングの際にフックを刺しやすくするためのフラット。 <シボ>ザリガニの殻の凸凹をイメージさせるシボ加工。カバーに張り付きにくいというメリットも。 <リブ>ボディに纏わりつく水流をやや複雑にする対進行方向逆リブ構造。 <スリット>バックスライドセッティング、ノーマルセッティング両方に対応するフックを刺す位置、抜く位置の目印となるスリットをヘッド背面、ヘッド腹面、ボディ腹面に設置。フックをボディの中心にバランス良く、素早く確実にセットできます。 <FECOエコタックル認定>本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途リアクション系リグとバックスライドの二刀流。ザリにもギルにも化けるデカバスキラーの新種クロー。 クローワームとして基本性能はもちろん、近年使用頻度が高くなったフリーリグに完全対応し、フォール後のアームの倒れ込みによる喰わせだけでなく、リフト&フォール時の扁平アームが波打つようなアクションで丸飲みリアクションバイトを誘発。 その一方でフックを逆側からセットすると、リアクションの対極にあたるスローな喰わせの釣りのバックスライドワームに早変わり。滞空時間の長い切れ込むようなバックスライドx扁平アームの自発的アクションで神経質なサスペンドバスを攻略。 デカバスが好んで喰うザリガニにもブルーギルにも化ける扁平ボディ。デカバスを騙しやすい素早いアクションとスローな喰わせの両極端な釣を1つでこなす二刀流。
全長3.6インチ
対応フリーリグ/テキサスリグ/パンチショットリグ/ラバージグジグトレーラー/ノーシンカーリグ/ネイルリグ/etc.
入数(本)6
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 。 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
用途接点復活スプレー
使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
市販のバッテリーをポータブル電源に!
DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた
バッテリーポータブルボックスです。
バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。
インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。
バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。
B19~D31サイズまで対応!
※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。
(バッテリーの保証対象外となる可能性があります)
過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。
用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。
ソケットUSB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
付属品入力専用ケーブル(ADS-5.5SQ-RM2.0)1本・取付専用金具セット1式
材質ABSプラスチック
寸法(mm)170×120×56
質量(g)600
電流(A)(最大)合計50
バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲル
プラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)
保証期間1年
ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)
使用環境温度(℃)-5~55
各種認証UL 94V-0
USBポート5V-2.4A(12W)
入力電圧DC12-24V 10A
USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
1式
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-2014。販売備考:リアブレーキマスター対応。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-2012。販売備考:リアブレーキマスター対応。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。タイプ:TYPE1。色[カラー]:シルバー。付属品:NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属
付属品NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属
色シルバー
タイプTYPE1
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷