163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(cm)20・30・45・60 先端幅(mm)10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 全長(mm)256 トラスコ品番837-0324 材質特殊工具鋼 質量(g)630
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)ブレーカーバー
ラチェットでは回しきれないボルト・ナットなどに使用します。
用途固まってしまったナットやボルトに。ここ一番の力が必要な時。 トラスコ品番498-4269 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 差込角(mm)9.5
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)375 シルバー 差込角(mm[inch])3/8
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1本
3,276 税込3,604
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

全長(mm)150 トラスコ品番855-0341 材質工具鋼 質量(g)88 アズワン品番64-6803-03
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷



450mm-600mmの2段階で伸縮可能なブレーカーバーです。 力を入れやすく握りやすいソフトグリップ付き。
全長(mm)450(最短)、600(最長) 質量(kg)1.18 差込角(mm)12.7
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)600 幅(mm)29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ 動画あり
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm)210、300、460、610 質量(g)140、320、520、680 軸長(mm)95、180、320、475 先端幅(mm)10、15、17、18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ 厚さ(mm)8 差込角(sq.)9.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。
シルバー
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷



スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造) アズワン品番67-2994-80
1個
4,480 税込4,928
3日以内出荷

今お使いの工具箱へ取付可能!1台3役!! パソコンもスプレー缶も長尺工具も収納可能 長いブレーカーバーやスピンナーハンドルも差込収納が出来る缶ホルダー 耐荷重:2kg(ボードのみ)※工具箱へ取付た状態の耐荷重ではございません。 ノートパソコンや車両カルテを置けて角度も変更可能 ボードサイズ:H402XW301XD221mm
取扱説明書(1.44MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工 勝手 精度標準 ブレーカ平行ブレーカ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)