2,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50 セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
5,688 税込6,257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCITAY用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCITAY用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTCITAY用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTCITAY用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

JTCIMCB用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)20
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)30
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


日立産機システム配線用遮断器
エコ商品
定格絶縁電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

極数2P 定格使用電圧AC100・100/200・200V フレーム50AF 質量(kg)0.09 タイプ- 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 素子数2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..
仕様●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673 アズワン品番65-8070-23
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354 アズワン品番65-8085-04
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Single pole Power bar
仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1675 アズワン品番65-8070-24
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426 アズワン品番65-8090-73
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184 アズワン品番65-8085-20
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454 アズワン品番65-8093-13
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555 アズワン品番65-8087-29
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341 アズワン品番65-8087-36
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Two pole Power bar
仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1676 アズワン品番65-8069-22
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷