ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。
ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59
RoHS指令(10物質対応)対応
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード