26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ 穴径メス凸 M10×P1.00-Φ8.5貫通
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
1,488 税込1,637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。
1個
999 税込1,099
当日出荷


寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB05Fβ
小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ
用途手狭な場所での重い荷物の運搬 適合最低地上高:110 寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050 質量(kg)機体:335 タイプ三方ドア一方ダンプ 方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式 最大積載量(kg)500 排気量(mL)エンジン:181 対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm 速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800 エンジン型式空冷ガソリン 変速段数F2・R2
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB04β
全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬 適合最低地上高:110 寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050 質量(kg)機体:300 タイプ三方ドア一方ダンプ 方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式 最大積載量(kg)400 排気量(mL)エンジン:181 対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm 速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800 エンジン型式空冷ガソリン 変速段数F2・R2
1台
839,800 税込923,780
11日以内出荷

ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB06Dα
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア。驚きの耐久性
用途ディーゼルエンジンタイプ 適合最低地上高:125 寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080 質量(kg)機体:410 タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル 方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式 最大積載量(kg)600 排気量(mL)エンジン:276 対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm 速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700 エンジン型式液冷ディーゼル 変速段数F3・R2
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナット
部品名称コガタ6カクナツト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.93MB) 図解NoSSA-V1010 三方コック配管部品_No.3、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.3、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.6、SSA-V1010C 薬剤タンク・撹拌部品_No.44、SSA-V1010 変速リンク部品_No.8、SSA-V1010C 走行クラッチ・走行第1ミッション部品_No.3、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.8、SSA-V1010 薬剤タンク・撹拌部品_No.34、SSA-V1010C トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.6、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-V1010 レバー部品_No.23、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.47、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.96、SSA-V1010C ブレーキリンク部品_No.3、SSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.10、SSA-V1010 フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.6、SSA-V1010 走行クラッチ・走行第1ミッション部品_No.3、SSA-V1010C キャビン・サッシ部品_No.22、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.16、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.2、SSA-V1010 スロットル部品_No.24、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.104、SSA-V1021CL ブレーキリンク・ブレーキ/クラッチ油圧配管部品_No.13
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 図解NoSSA-G1010 マフラ・エアクリーナ部品_No.15、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.5、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.5、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.34、SSA-V1021CL バックモニタ・室内残量ゲージ部品_No.8、SSA-V1021CL オプション(3)(補助散布巻車)部品_No.7、SSA-V1021CL ドア部品_No.25、SSA-G1010 計器パネル部品_No.24、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.16、SSA-V1021CL レバー部品_No.29
1個
20 税込22
7日以内出荷