車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321
セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
配管用のレンチです。
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm
全長(mm)152・166・178・193
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法S(mm)(六角)10
寸法L(mm)147
質量(g)60
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)21.5
寸法T1(mm)8.5
寸法T2(mm)7
商品構成単品
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
300mmロンググリップ
5/6/8/10mmの六角レンチ
高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。
作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。
作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。
質量(g)60
寸法T(mm)7.5
配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696
セット内容M26-1011、1214、1719
全長(mm)155、160、165
質量(g)340
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
関連キーワード