一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
セット内容左右セット
BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
材質レバー=アルミ合金
長さ(mm)120
質量(g)170
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別CP/AL
材質アルミ合金
全長(mm)130
質量(g)174
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。
材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき)
長さ(mm)レバー:120
色グレー
質量(g)185
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用
レバー形式3フィンガー
色ブラック/シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
色シルバー
セット内容左右1組
材質樹脂
クランプ径(Φmm)19
1ペア(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
幼児車用ブレーキの交換レバーです。
用途幼児車ブレーキレバーの補修・交換に。
色ブラック
適合ハンドル径(Φmm)22.2
セット内容左右セット
1ペア(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット
材質アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ブレーキレバー (CTB・大人用)
。ブレーキの補修に!
用途ブレーキレバー
色シルバー
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
仕様(対応スピード)リア:ロード8スピード
セット内容右レバーのみ
タイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス
機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3フィンガーレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容左右セット
レバー形式3フィンガー
材質レバー:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム
質量(g/ペア)208
レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
質量(kg)15.5
径(Φmm)シートポスト:25.4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550
変速機シマノ6段
タイヤサイズ20×1.75
適応身長(cm)145以上
サドルの高さ(mm)(地上より)710-865
フレーム(mm)350
折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
スタンダードなブレーキレバーです。
用途シティ車・軽快車など一般車用です。対応ハンドル径22.2mm用。
セット内容左右各1個の1セット
材質(本体)鉄・樹脂製
定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
質量(g)90
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用
レバー形式3フィンガー
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
質量(g)160(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。ケーブルアジャストボルト付き。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ
質量(g)216(pr)
安全な自転車走行を行う時に、まず一番大切な行為はブレーキをかける事。基本的に手の動きだけで行うブレーキには、ライダーの体格問わず確実性が求められる。ドロップハンドルでブレーキをかける事自体が苦痛では、せっかくのサイクリングが台無しになることも。ブレーキレバーと変速レバーが一緒になっている快適性を少々犠牲にしても必要な操作性と快適性があるのではないか・・・。小さな掌や指でも、ブラケットからのブレーキングでもドロップ下からでもしっかりレバーに届き、ブレーキ操作が出来るようなブレーキレバーデザインを追求して誕生したのが「J-Reach(J-リーチ )」ブレーキレバー。特に大切なエリア「約 65mm」の距離が生み出す快適感は異次元。ブラケットの幅も最狭部分で「約 27mm」と狭いため、握り込みやすい設計となっている。
質量(g/ペア)250
94Aキャップ付き。アルミ冷間鍛造レバー
質量(g)120(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
サビに強く軽量な樹脂製ブレーキレバーです。小さい力で操作性が高い商品です。大型レバーで握りやすい。自転車安全基準適合品です。
セット内容左右各1個の1セット
1セット
¥1,788
税込¥1,967
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ