「ブロアー カメラ用」の検索結果
パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)150
寸法(Φmm)55
アズワン品番4-4945-01
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。
ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛
長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164
ポンプ容量(mL)69
質量(g)42
トラスコ品番370-8527
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40
ポンプ容量(mL)86
全長(mm)134
材質天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。
材質シリコン他
寸法(mm)Φ70×190
全長(mm)190
質量(g)80
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142
質量(g)50
材質シリコン
シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×122
質量(g)50
材質シリコン
携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。
キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。
キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
用途光学製品等のお手入れに。
毛丈(mm)24
材質(ブラシ部)ナイロン製
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質天然ゴム
トラスコ品番818-2598
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに
材質PVC
質量(g)32
寸法(mm)110×55
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)(約)Φ52×142
質量(g)(約)50
1個
¥908
税込¥999
当日出荷
シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ44×105
質量(g)40
材質シリコン
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)6.4~22.0
全長(mm)273
ノズル長(mm)170
ノズル外径(Φmm)6
トラスコ品番471-7783
材質塩化ビニール、プラスチック
質量(g)117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
メンテナンスにはこれだけあればOK!カメラクリーニングセットプレミアム。カメラのメンテナンスに必要なアイテム勢揃い!一眼を初めて使う入門者にもぴったりのセットです。 ゴミや埃を吹き飛ばす!狙った位置に吹き付けやすいロングノズルブロアー、繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒がワンパックに。これ一つで、しっかりメンテナンスできます。
セット内容ブロアー(ロングノズル)、クリーニングクロス(15×18cm)、綿棒(5本入)、レンズクリーナー(25ml)、クリーニングペーパー(25枚入)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
手頃なサイズと強力パワーがロングセラーの秘密、ジェットブロアー2N。ブロアーの定番中の定番品。使いやすい手頃なサイズとこのクラス一番の強力なエアーがベストセラーの秘密。カメラやビデオ、時計等の精密機器、液晶画面やキーボードのゴミや埃を強力な噴射力で除去。本体は高品質な天然ゴムを使用し、復元力・耐久性に優れています。日本国内の工場で昔ながらの製法により、一貫して生産されています。
材質天然ゴム
寸法(Φ×mm)約55×135
ペンギンの嘴をイメージした独自のくびれを持つノズルを搭載したブロアー。狙った場所に吹き付けやすく、手に馴染みやすいサイズ感。本体はシリコン製でゴム臭もありません。
全長(mm)125
直径(Φmm)54
主要材質本体シリコン製、先端部PVC樹脂
本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)(約)Φ52×122
質量(g)(約)50
1個
¥908
税込¥999
4日以内出荷
持ち運びに便利なボトルケース付きメンテナンスセット、ポータブルカメラクリーニングセット。カメラのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。
セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース
材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他
材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
カメラのメンテナンスに必要なアイテム勢揃い!一眼を初めて使う入門者にもぴったり。
用途メンテナンス用品
セット内容ブロアー(ショートノズル)/クリーニングクロス15×18cm/綿棒5本/レンズクリーナー25ml/クリーニングペーパー25枚
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。
収納に便利なケース付です。
セット内容ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシ
セット数10点
1式
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ブロアー・クロス・クリーニング液・綿棒など、クリーニングに必要な用品のオールインワンパッケージ。デジタルカメラのメンテナンスなクリーニング用品。普段使いにも入門用にも最適です。
セット内容ブロアー、クリーニングクロス、クリーナー液、レンズペーパー、綿棒
1セット
¥899
税込¥989
5日以内出荷
カメラやホビーなどのメンテナンスセット、デジタルクリーニング 6点セット。カメラや光学機器、ノートパソコンやホビーなどのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、ソフトで柔らかいナイロンファイバー製美クリーンブラシはホコリの除去に、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒、狙った位置に吹き付けやすいロングノズルタイプのブロアーがワンパックに。
成分レンズクリーナー:精製水、界面活性剤他
セット内容ロングノズルブロアー(Φ52×142mm)、美クリーンブラシ(全長約125mm)、クリーニングクロス(150×180mm)、レンズクリーナー液(20ml)、クリーニングペーパー(70×100mm/25枚入)、綿棒(5本入)
材質クリーニングペーパー:パルプ、ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル他、綿棒:綿他
材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
持ち運びに便利なケース付き、クリーニングセット。クリーニング・メンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース
材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他
材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
ケース色グリーン
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ペンギンの嘴をイメージした独自のくびれを持つノズルを搭載したブロアー。狙った場所に吹き付けやすく、手に馴染みやすいサイズ感。本体はシリコン製でゴム臭もありません。柔らかなブラシとクロスもセットしました。ホコリを払って吹き飛ばす。そして拭き取るというプロセスをワンパックで一通り網羅。カメラやレンズ使用後のメンテナンスに最適です。
セット内容ブロアー、ブラシ、クロス
寸法(mm)(クロス)145×170
全長(mm)(ブラシ)約160、(ブロアー)125
直径(Φmm)(ブロアー)直径
主要材質ブロアー本体シリコン製、先端部PVC樹脂
1セット
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm【ひび割れ表示単位】0.01mm以下【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)【処理時間】約1sec以内【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)
寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)
質量(g)約300
電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)
ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル)
NETIS番号KT-090030-A
1
2
次へ