パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~16000
カーボンブラシ呼び番号1604321129
風圧(kPa)0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L)
トラスコ品番379-9255
消費電力(W)650
吸込仕事率(W)142
ノズル口径(Φmm)24
ダストバック(L)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量10m3/min
付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色レッド
本体質量(kg)4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)12
風速(m/s)70
セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)25.4
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.45
運転音(dB)83
始動方式リコイルスターター
混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7
連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品ノズル(220mm)
トラスコ品番414-1300
長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)159
高さ(mm)556
電圧(V)DC14.4
適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじM8
吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
材質アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)710
種類スポット
空気接続口Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)19
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー
ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。
ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。
ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。
独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。
ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
アズワン品番65-2166-07
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付
シーンに合せて風速を無段階に調節できる
従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減
新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で
操作性が向上
ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)
消費電力(W)1050
比率(粉砕)10:1
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
質量(g)94以下
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24V±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2A以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスター。
質量(g)40
本体寸法(mm)115×55×55
アズワン品番64-9370-97
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)
電圧25.8V
タイプ電動式
電源リチウムポリマー電池(18000mAh)
消費電力48~400W
充電時間約5.5時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
入力電流(A)0.6
使用可能時間(分間)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
質量(g)40以下
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)14.9以下
回転数(min-1[r.p.m])36000
定格電圧DC24±10%
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)最大/2.0以下(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
質量(g)55
極数4極
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC12~27
定格消費電力(W)14.9以下
定格回転数(min-1[r.p.m])36000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.62以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.37~0.49
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
質量(g)90以下
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24V±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2A以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
短く先の細いノズルでゴミを狙いやすいシリコン製ブロアー。ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。横にして置いた時の転がりの抑制にもなります。ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)
極数4極
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)14.9以下
定格回転数(min-1[r.p.m])36000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.62以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.37~0.49
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
質量(g)32以下
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)29以下
回転数(min-1[r.p.m])40000
定格電圧DC24±10%
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
質量(g)72
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC12~24
定格消費電力(W)16.1以下
定格回転数(min-1[r.p.m])31000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.67以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.36~0.66
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)10.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550
風量(m3/min)平均:28.4
燃料タンク容量(L)2.1
排気量(cm3)エンジン:79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
多肉植物や観葉植物のお手入れに!。水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。女性にも握りやすいコンパクトサイズ。植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。春~夏:太陽光により
用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。
材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS
色本体/クールグレー、ノズル/黒
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
付属品肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19)
寸法(mm)長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く)
質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)
排気量(mL)20.6
使用燃料混合50:1(FC/FD級)
風量(m3/min)10.5
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム
点火プラグBPMR8Y
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー
付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書
材質ABS+SUS
電源DC5V2A
本体質量(g)295
定格消費電力(W)55
使用時間(弱)約90、(強)12
保証期間6か月
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162
入数1台
ポート充電:USB Type-C
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ