87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)94以下 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24V±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2A以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)40以下 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)14.9以下 回転数(min-1[r.p.m])36000 定格電圧DC24±10% 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)最大/2.0以下(DC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)55 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~27 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)90以下 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24V±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2A以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ) 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)32以下 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)29以下 回転数(min-1[r.p.m])40000 定格電圧DC24±10% 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)72 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~24 定格消費電力(W)16.1以下 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)16.1 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
18日以内出荷

RS PROブロア RS Pro
エコ商品
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 9.6m3/h。シリーズ = RLF 35。高さ = 51mm。幅 = 51mm。奥行 = 15mm。寸法 = 51 x 51 x 15mm。ファン回転速度 = 6700rpm。騒音レベル = 55dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。IP定格 = 保護等級:IP20。垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 9.6m3/h。シリーズ = RLF 35。高さ = 51mm。幅 = 51mm。奥行 = 15mm。寸法 = 51 x 51 x 15mm。ファン回転速度 = 6700rpm。騒音レベル = 55dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。IP定格 = IP20。垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 64m3/h。シリーズ = RLF 100。高さ = 127mm。幅 = 127mm。奥行 = 25.4mm。寸法 = 127 x 127 x 25.4mm。ファン回転速度 = 5100rpm。騒音レベル = 64dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 112 x 94.4mm。IP定格 = 20。垂直取り付け穴の間隔 = 112mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 308m3/h。シリーズ = RG 160 NTD。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 4200rpm。騒音レベル = 75dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm。フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造(羽根車)渦流 RoHS指令(10物質対応)対応 3 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造(羽根車)渦流ファン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.47MB)
1台
139,800 税込153,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm)210 厚さ(mm)91 寸法(mm)【ファン】180 材質(フィルター)フィレドン フィルター遠心ブロアフィルター 仕上【フレーム】プラスチック 材質(フレーム)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

幅(mm)142 厚さ(mm)64 寸法(mm)【ファン】108 , 120 材質(フィルター)フィレドン フィルター遠心ブロアフィルター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 108 mm, 120 mm。厚さ = 66mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 142mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm。厚さ = 74mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 185mm。シングルインレット遠心ブロワー用フィルタ. フィルタアセンブリ ; 581307 581307 、 ; 581313 581313 、及び ; 2183012 2183012 には亜鉛めっきスチールケージが付属し、フィンガガードとして使用可能 交換用フィルタ ; 581329 581329 及び ; 581335 581335 は別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

HO HSING(ホーシン)ホーシンブロアー
エコ商品
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
モータータイプインダクション・2極 保護等級IP54 モーター絶縁種別型式F 許容周囲温度(℃)0~40 設置場所室内 許容相対湿度(%)90以下 構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1個
919 税込1,011
8日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
8日以内出荷

適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~) 純正品番9997284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷