最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~16000
カーボンブラシ呼び番号1604321129
風圧(kPa)0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
用途吹き飛ばし清掃に。
付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)
トラスコ品番288-1331
消費電力(W)630
回転数(min-1[r.p.m])16000
ノズル取付部内径40×外径51mm
先端ノズル径24
風圧(kPa)5.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40
ポンプ容量(mL)86
全長(mm)134
材質天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
こんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業
回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0
風速(m/s)低速時55、高速時75
質量(kg)1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに
材質PVC
質量(g)32
寸法(mm)110×55
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質天然ゴム
トラスコ品番818-2598
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)7
関連資料(1.4MB)
集じん量(L)25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
眉毛の流れを整える
眉メイクのボカシや仕上げ
キャップ付で携帯に便利
用途眉毛用
材質ハンドル・キャップ:AS樹脂、毛:ナイロン、口金:アルミニウム
1個
¥550
税込¥605
5日以内出荷
最長96cmの火吹き棒。
材質ステンレス
寸法(cm)60×4×4
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
【ダマにならないコツいらずのキルブロウ】自分の眉毛のようにナチュラルに描けるハードタイプのペンシル。六角形の断面でラインも面も簡単に綺麗なブロウが描ける。ペンシル、ブラシ、シャープナーが内蔵されている一体型なので、これひとつでOK!
用途眉毛を整えた後、毛の流れに沿って面を埋めるようにやさしく描いてください。【シャープナー使用方法】ブラシ部分のキャップを閉めた状態で回し、ペンシルを内蔵されたシャープナーに上から下に軽くスライドするように削ってください。簡単に新品のように整えることができます。
眉毛1本1本まで繊細に描け、眉尻までキレイな仕上がりが持続します。
色ナチュラルブラウン
1本
¥549
税込¥604
欠品中
一日中崩れない新発想のアイブロウ。洗顔後の素肌に描くことで徐々に色が定着します。
ストレート眉、アーチ眉、自由自在に理想の眉へ!見たままに仕上がる便利な「アイブロウテンプレート」
すばやく美人眉「見たままに仕上がる」アイブロウテンプレート
8ペア(1「ストレート眉タイプ」4種&「愛されアーチ眉」4種:16枚入り)
●クール、ハンサムな印象の「ストレート眉」
●ナチュラル、キュートな印象の「アーチ眉」
●左右分あるから眉ティントにも使用OK!
●抑えやすいからブレにくい
●もう失敗しない!「ガイドプリント」
【ご使用方法】
テンプレートのあて方:
finger positionに指を当て押さえ、眉頭にガイドを合わせます。次に眉山にガイドを合わせます。
1)眉用ブラシで眉毛の流れを整えテンプレートをあて、アイブロウペンシルかパウダーで少しずつ眉を描いていきます。
2)シートをはずし、眉用ブラシで全体をなじませ、足りない部分があればアイブロウペンシルで1本1本描き足します。
【お手入れ方法】
●ご使用後は必ず汚れを拭き取ってから保管してください。
●汚れがひどい場合は、 中性洗剤を少量溶かし、 水または低温のぬるま湯を含ませた柔らかい布でやさしく試き取ってください。
※アルコール類、 有機溶剤、 高温のお湯は使用しないでください。
原産国:中国
材質ポリプロピレン
1個(8ペア)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
育毛成分プラス配合で2WAYタイプがリニューアル。洗顔後にはリキッド部分ご使用、メイク後にはペンシル部分をご使用
仕様容量:リキッド/0.3ml、ペンシル/0.1g
美しく細いラインが描きやすいアイブロウペンシル。自然な色づきで、美しく細いラインを描きやすい適度なかたさを持っています。
用途自然な色づきで、美しく細いラインを描きやすい適度なかたさ。
汗や水で落ちにくい、リキッドタイプのアイブロー
ペン先が細い筆ペンタイプだから繊細なラインも引きやすい
薄づきなので、乾いてから重ね塗りすればお好みの濃さに調整できます
成分水、BG、フェノキシエタノール、ベヘネス-30、メチルパラベン、アクリル酸アルキルコポリマーアンモニウム、EDTA-2Na、エチルパラベン、ポリグリセリル-3 ジシロキサンジメチコン、AMP、トコフェロール、黄4、赤227、青1
質量(g)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約0.9×0.9×12.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
削る必要がなく、いつでもサッと描ける筆ペンタイプのアイブロー。 眉頭から眉尻まで自然で繊細な ラインを引くことができ、 また薄づきで重ね塗りOK なので、ご自分の眉色に合わせて 自由に色の濃さを調節可能です。
材質水、BG、フェノキシエタノール、ベヘネス-30、メチルパラベン、アクリレーツコポリマーアンモニウム、EDTA-2Na、エチルパラベン、ポリグリセリル-3 ジシロキサンジメチコン、AMP、トコフェロール、黄4、赤227、青1
質量(g)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約0.9×0.9×12.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
細線、太線の描きやすさを叶える三角芯ペンシル
ナチュラル仕上げの秘密!しっかりフィットパウダー
毛並みを整える仕上げに!やわらかスクリューブラシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×174×37
ふわっと肌に馴染みやすいパウダーアイブロウ(眉墨)。やわらかチップで自然な仕上がり。パウダーがチップに含まれていて、すぐに使える。日本製。
用途アイブロウ パウダー チップ メイク コスメ 化粧
成分マイカ、シリカ、酸化鉄、イソノナン酸イソトリデシル、パルミチン酸エチルヘキシル、メドウフォーム油、オリーブ油、ヤシ油、アロエベラ葉エキス、ラウロイルリシン、酸化チタン、トコフェロール、水酸化Al
色01ダークブラウン
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
ふわっと肌に馴染みやすいパウダーアイブロウ(眉墨)。やわらかチップで自然な仕上がり。パウダーがチップに含まれていて、すぐに使える。日本製。
用途アイブロウ パウダー チップ メイク コスメ 化粧
成分マイカ、シリカ、酸化鉄、イソノナン酸イソトリデシル、パルミチン酸エチルヘキシル、メドウフォーム油、オリーブ油、ヤシ油、アロエベラ葉エキス、ラウロイルリシン、酸化チタン、トコフェロール、水酸化Al
色03グレーブラウン
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ