ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)-40~60
使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に
材質セラミック(ジルコニア)
等級0級相当品
硬度HV1350
比重6
横(mm)9
熱伝導率(W/mk)0.007
熱膨張係数9.5±1
ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式B型
材質鋳鉄
直角平行度(mm)>0.05
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)
材質鋼製
精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ