材質SS400
タイプスルーホール
表面処理無電解ニッケルメッキ
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C
熱処理焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:38.09mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4762
アズワン品番65-7992-58
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他
材質(本体)真鍮
適合ねじM3
仕上処理ニッケル
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理無電解ニッケルメッキ
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
円筒穴ピロー形ユニット、三重シール
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
円筒穴インサート軸受、二重シール
円筒穴テークアップ形ユニット、無給油形
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、三重シール
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
円筒穴テークアップ形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形
テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、シール非接触形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ