アズワン品番61-0304-04
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0304-05
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0304-06
危険物の類別非危険物
1個
¥66,980
税込¥73,678
33日以内出荷
名称ブロモフェノールブルー
等級特級
化学式C19H10Br4O5S
濃度(%)99以上
化学組成C19H10Br4O5S
アズワン品番89-0063-36
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量669.97
CAS登録番号115-39-9
1本(25g)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1本
¥759
税込¥835
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理
幅(mm)9
タイプロールタイプ
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
アズワン品番61-0290-13
危険物の類別非危険物
1個
¥61,980
税込¥68,178
33日以内出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-77
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
アズワン品番61-0297-12
危険物の類別非危険物
1個
¥63,980
税込¥70,378
17日以内出荷
名称メチルオレンジ溶液 pH 3.1~4.4 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
濃度(%)0.1
化学組成pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
アズワン品番89-0062-76
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号547-58-0
1本(100mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70
幅(mm)7
タイプブックタイプ
入数(枚)200
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アズワン品番61-0304-07
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
アズワン品番61-0304-08
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
関連キーワード